カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAYABUSA(116)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- 愛和産業(77)
- 山田実業(46)
- kizakura(キザクラ)(42)
- VARIVAS(35)
- 浅野金属工業(22)
- フジノライン(21)
- ヨーヅリ(21)
- ナカジマ(19)
- 冨士灯器(18)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- 清光商店(18)
- マリンテック(17)
- サニー商事(16)
- インターコムマリン(12)
- 気泡材研究所(12)
- ダイイチ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 漁網/漁具

ゼニホタル 太陽電池式(光る浮き玉)
ゼニライトブイ¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。仕様灯質:5秒1閃光材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂質量(kg)約3出力太陽電池出力:3.0V 0.28W光源超高輝度LED蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)点灯色オレンジ直径(mm)300
ビニコン(水面用浮子) A、K型
気泡材研究所¥43,980~税込¥48,378~1箱(6個)ほか5日以内出荷本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。用途フェンダー・ボンデン
ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製
気泡材研究所¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。用途底曳・定置材質ABS製
ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製
気泡材研究所(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。用途底曳材質ABS製
ポリテン浮子 赤・白
中央化成¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。 EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け。 黄色と併用する事で目印等にもなります。
地球ライオン印 レオックス・テトロン撚糸
愛和産業¥4,998税込¥5,4981巻(1kg)6日以内出荷テトロン糸(エステル系)タスラン加工糸(ふわっとした質感)。用途定置網、差網等の補修仕様左3ツ撚り材質テトロンひも・糸種類撚糸
地球ライオン印 レオックス・ナイロン撚糸 カッチ色
愛和産業¥5,598税込¥6,1581巻(1kg)6日以内出荷ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。用途定置網、差網等の補修仕様左3ツ撚り材質ナイロンひも・糸種類撚糸
地球ライオン印 ビニロン撚糸(クレモナ撚糸)白
愛和産業(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1パック(200g×5巻)6日以内出荷水分を含むと収縮します。用途ワカメ種付糸等材質ビニロン(クレモナ)ひも・糸種類撚糸
シーアンカーフロート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)寸法(mm)76×126質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり
金山化成(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1セット(1本)ほか4日以内出荷【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
PP六ッ打組紐ロープ
川島商事(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(400m)5日以内出荷から6日以内出荷PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。用途刺網の浮子綱等色オレンジひも・糸種類ロープ
沈子コードドラム巻
ユタカメイク¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189材質ポリエステル、鉛質量(kg)6色黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)52018年トラスコ掲載ページ6 1678
ライトスパイキSG
浅野金属工業¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品材質特殊ステンレス
ハムスターテンビン
東邦産業¥449税込¥4941パック6日以内出荷【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF4000-2電流(A)20電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)4000安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82033510-260713-02.jpg)
親子クレンサルカン
VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]¥299税込¥3291パック6日以内出荷極小からのラインナップで、ルアーやベイト、シンカーなど枝仕掛けが回転しても絡みにくい親子クレンサルカンです。様々に進化する釣り方のバリエーションに、スペシャルで独創的な釣り方、仕掛けを作られる方にオススメです。
冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W
冨士電球工業¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
ホゴおもり スリムシンカー 釣り用鉛おもり 8号~120号
伊藤製鋼¥3,500~税込¥3,850~1セット(11個)ほか5日以内出荷メバル、カサゴ(ガシラ・アラカブ)アジ等の胴突釣りに最適です。根掛かりしにくく、船の上で転がらない様、平打ちしています。用途釣り用の重りに。
鯛玉おもり2 釣り用鉛おもり 10号~80号
伊藤製鋼¥3,500~税込¥3,850~1セット(11個)ほか5日以内出荷従来の鯛玉オモリにホロシートやアワビシートを貼りアピール度高めたいというご要望にお応えしたオモリです。用途釣り用の重りに。
中通(長)おもり 釣り用鉛おもり 10号~100号
伊藤製鋼¥3,500~税込¥3,850~1セット(14個)ほか5日以内出荷小物釣りから大物釣りまで幅広く使われている中通しタイプのオモリです。用途釣り用の重りに。
ナツメおもり 釣り用鉛おもり 4号~40号
伊藤製鋼¥3,500税込¥3,8501セット(34個)ほか5日以内出荷丸オモリと中通(長オモリ)の特徴を兼ね備えた形のオモリです。最近、石鯛釣りでも使用されています。用途釣り用の重りに。
























![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82033510-260713-02.jpg)
































![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)