カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAYABUSA(116)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- 愛和産業(75)
- 山田実業(46)
- kizakura(キザクラ)(42)
- VARIVAS(35)
- 浅野金属工業(22)
- フジノライン(21)
- ヨーヅリ(21)
- 冨士灯器(19)
- ナカジマ(19)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- 清光商店(18)
- マリンテック(17)
- サニー商事(16)
- インターコムマリン(12)
- 気泡材研究所(12)
- はま工房(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 漁網/漁具

漁火 テトロン組紐 芯入 素地
山田実業(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(300m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。用途釣・漁業適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等種別伸度:0.35色素地
発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル
田中専商店(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(10個)6日以内出荷蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。用途セール用
シモリ丸
ヒロミ産業¥389~税込¥428~1パック(4個)ほか6日以内出荷【シモリ丸】ラインを傷つけない中通しパイプ仕様。中空なので浮力が有ります。誘導しかけのウキ止めとして、アタリウキとして、チモトにつけて仕掛けを浮かせたり、大きいところはクラゲ防止や、ゴミ取りにと使い道はいろいろです。
ナイロン16打(芯無)
愛和産業¥8,998~税込¥9,898~1巻(2kg×400m)ほか5日以内出荷から12日以内出荷強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無色白巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
ダンスーパークロスロープ
愛和産業¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)5日以内出荷から6日以内出荷高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
鮪コード(トローリングコード)
愛和産業¥4,998~税込¥5,498~1巻(150m)当日出荷から5日以内出荷16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど材質芯:ナイロン、側:ポリエステル長さ(m)150RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
PEアイレックスロープ
愛和産業¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)5日以内出荷から6日以内出荷高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン色黒長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)
山田実業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(1000m)4日以内出荷から6日以内出荷沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)色クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス![中通鉛[テグス用] 山田実業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58284635-210315-02.jpg)
中通鉛[テグス用]
山田実業¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
インターコムマリン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。カバーソフトカバーシングル
箱メガネ
阿部工業¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察ガラス厚(mm)30
発泡体浮子(EVAフロート)3連結
インターコムマリン¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)4700穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×3寸法(mm×Φ)約280×250
フロートカバー #300用
愛和産業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか5日以内出荷から11日以内出荷発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリエチレンロープ
愛和産業¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)5日以内出荷から6日以内出荷難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ビニロン金剛打ロープ
愛和産業¥7,998~税込¥8,798~1巻5日以内出荷ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など色白1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパーロープ(並打)
愛和産業¥4,498~税込¥4,948~1巻(200m×1巻)5日以内出荷から6日以内出荷高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用色GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)
山田実業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1000安定器必要なし
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW
冨士電球工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-2電流(A)9電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
ミライト 316タイプ
ヒロミ産業¥469~税込¥516~1個6日以内出荷【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx16質量(g)0.23内蔵電池リチウム電池3V
ビンチョウコード
山田実業¥3,898~税込¥4,288~1セット(50m×2本)7日以内出荷曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。用途曳縄・道糸・トローリング材質【芯】ナイロン【側】ナイロン伸び(%)45~55
スチロバール 中通し穴無し
金山化成¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。用途各種養殖棚、浮き桟橋としてご使用いただけます。材質ポリスチレン穴径(Φmm)-
WING ブラックベクトランロープ
WINGROPE¥449~税込¥494~1本(1m)翌々日出荷から7日以内出荷用途ハリヤード、バックステー、ライフライン等、高いテンションが掛かり伸びてはいけない所に最適です。材質ポリアリレート系高強力繊維 ベクトラン(R)
落し込み つくつくベイトパープル
HAYABUSA¥519~税込¥571~1枚(1組)9日以内出荷用途船上で扱いやすい!ショートロッド対応の全長ショート2m!。全長ショート2m。船上で扱いやすく、鯛ラバやジギング等のショートロッドに対応。つくつくベイトパープル。なまめかしく、生物的なキラメキとパープルホロシールのフラッシングがベイトの食欲を強烈に刺激し、「強烈なエサ付き」を実現します。強靭イサキ鈎。太ハリス対応で大物の強烈なパワーにもビクともしない「喰わせ専用設計鈎」全長(m)2本数鈎:4本
ニューパールウキ
ナカジマ¥239税込¥2631パック(2本)6日以内出荷オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。材質本体/メタマーブル入数(本)2
ダブルブレイド ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。サイズ(cm)アイ:30ひも・糸種類ロープ
ナイロン 3ツ打ちロープ
Nagoya-Rope¥139~税込¥153~1本(1m)翌々日出荷から5日以内出荷アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。色ホワイト長さ(m)1ひも・糸種類ロープ
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)
関西マリーン¥6,998~税込¥7,698~1巻(200m)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)色白長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥7,098税込¥7,8081台4日以内出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
















![中通鉛[テグス用] 山田実業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58284635-210315-02.jpg)







































![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)