墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
こんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質鉄(ユニクロ)
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用
質量(g)45
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色蛍光/オレンジ
セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ロープ長さ(m)6
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)30
寸法(mm)348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色白
径(Φmm)12
材質(フック)メッキ、ステンレス
材質(ロープ)ポリエステル
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
タイプ2丁掛け
質量(g)約1900
種類巻き取り式
バックルスライドバックル(軽量)
ランヤード(有効長)(mm)約1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
ロック機構有(巻き取り式)
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)16(ランヤード)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色ネイビーブルー
質量(g)約2260
タイプ3ツ打
ベルト幅(mm)45
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フックNo.57F
ランヤード(有効長)(mm)1700
ランヤード(直径)(Φmm)10
適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に
材質アルミ合金
寸法(mm)75×10×135
色ブラック
質量(g)50
ロック機能無し
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式/伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)5
ロープ径(Φmm)12
フック全長(mm)218
フック径(mm)50
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)
質量(g)約130
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。