墜落制止用器具 :「安全ロープ」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)
仕様安全環色/青
トラスコ品番818-7774
質量(g)169
寸法L(mm)56
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)72
寸法S(mm)23
寸法D(mm)12
寸法W(mm)118
使用荷重(kN)1.81
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。
軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)
ワイヤー長さ(m)30
トラスコ品番836-4094
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)
質量(kg)16.7
寸法d(mm)135
寸法W(mm)308
寸法h(mm)358
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135
落下衝撃荷重(kN)約5
停止距離約120cm
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。