絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(1)
- 2丁掛け(1)
- その他(1)
ランヤード(仕様)
- フルハーネス型(1)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(2)
- S(2)
- フリー(1)
最大使用質量(kg)
- 130(7)
ショックアブソーバー
- 第1種(3)
- 第2種(2)
脚部構造
- V型(1)
V型
腿バックル
- ワンタッチ(1)
ワンタッチ
本体質量(g)
- 1000以下(3)
- 1001~1500以下(3)
- 1501~2000以下(1)
- 2001~2500以下(1)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
- TOWA[清掃用品、安全保護具]
- ツヨロン(藤井電工)(174)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- PETZL(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- ハネウェル(4)
- カツヤマキカイ(3)
- EMPIRE(エンパイア)(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(1)
その他(1)
![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)
スカイハーネス フロントプラス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け![フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438234-231215-02.jpg)
フレックスランヤード アルミフック
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで![フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438216-231215-02.jpg)
フレックスランヤード アルミフック
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷から7日以内出荷ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なしタイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までランヤードシングル![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140105-260623-02.jpg)
スカイハーネス フロントプラス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。用途安全保護具最大使用荷重(kg)130![巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07261366-241108-02.jpg)
巻取式 ランヤード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥21,980税込¥24,1781本欠品中墜落制止用器具規格適合品です。質量(g)1080全長(cm)170最大開口(mm)【大フック】55最大使用荷重(kg)130対応型ショックアブソーバの種類第1種ランヤード巻取式![スカイハーネス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140096-250729-02.jpg)
スカイハーネス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。用途安全保護具色ブルーサイズフリー質量(g)860胸囲(cm)最大125最大使用荷重(kg)130![レスキューハーネス フルボディ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144750-250729-02.jpg)
レスキューハーネス フルボディ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から10日以内出荷最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ





![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)
![フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438234-231215-02.jpg)
![フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438216-231215-02.jpg)
![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140105-260623-02.jpg)
![巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07261366-241108-02.jpg)
![スカイハーネス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140096-250729-02.jpg)
![レスキューハーネス フルボディ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144750-250729-02.jpg)
![延長ストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438189-231215-02.jpg)
![作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438164-231215-02.jpg)