563件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプ KH(基陽)アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプKH(基陽)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質アルミ長さ(mm)50質量(g)16穴数2
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
ハーネス展示用ハンガー タジマツール(TJMデザイン)ハーネス展示用ハンガータジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)140
オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯) タジマツール(TJMデザイン)後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
プロテクタTM 接続ストラップ 3M(スリーエム)プロテクタTM 接続ストラップ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用仕様CE、EN354質量(g)220
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
D環 サンコー(タイタン)D環サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
全ねじキャッチャー 谷沢製作所全ねじキャッチャー谷沢製作所(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
欠品中
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
ビッグカラビナ135mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ガンメタTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
D環 ツヨロン(藤井電工)D環ツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。
用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
チェーンソーストラップ バローベチェーンソーストラップバローベ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
ビッグカラビナ200mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ブルーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ200mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ガンメタTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZLD型カラビナ エーエムディ トライアクトロックPETZL(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
墜落制止用器具用大口径フック ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用大口径フックツヨロン(藤井電工)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フックロック機能なし材質スチール仕様固定式トラスコ品番826-6645全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136
Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フックハンガータジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978質量(g)17
タジマ墜落制止用器具(安全帯)  フックシール タジマツール(TJMデザイン)タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシールタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
材質塩ビ質量(g)4
ビッグカラビナ135mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ブルーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
安全帯使用確認ステッカー ユニット安全帯使用確認ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1材質蛍光ステッカー
後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯) タジマツール(TJMデザイン)後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
ビッグカラビナ160mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm シルバーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ200mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm シルバーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
キャリーバッグ ハネウェルキャリーバッグハネウェル
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。
トラスコ品番207-6373タイプストラップ・透明ポケット付きアズワン品番64-8603-60
全ねじキャッチャー(3分専用) 谷沢製作所全ねじキャッチャー(3分専用)谷沢製作所
6,998税込7,698
1個
欠品中
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146
カラビナ BIGMAN(ビッグマン)カラビナBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)75×43×9質量(g)10タイプLシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約10
強力カラビナ BIGMAN(ビッグマン)強力カラビナBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
引張強度(縦)2.4tロック機能なし
傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ(重作業用)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)付属品FS-51L 2個付適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12
ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ガンメタTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
アンカースリング 3M(スリーエム)アンカースリング3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から16日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
アルミカラビナ D型 トライメイトアルミカラビナ D型トライメイト
129税込142
1個
当日出荷
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
吊荷警報器 つくし工房吊荷警報器つくし工房
9,698税込10,668
1個
当日出荷
使用電池単三乾電池×4本音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165質量(g)380(単三乾電池4本含む)材質ABS樹脂、シリコン

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具