カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(94)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(25)
- 谷沢製作所(25)
- KH(基陽)(23)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
ハーネス用反射帯
谷沢製作所¥3,698税込¥4,0681組4日以内出荷面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
補助ロープ蛇腹 L4
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
安全帯フックマーカー
ユニット¥879税込¥9671枚当日出荷墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。材質ポリエステル、反射材寸法(mm)180×150
胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)
サンコー(タイタン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約620種類巻取式ケース色イエロストラップ幅(mm)17フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用)
谷沢製作所¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き寸法(縦×横)(mm)171×116
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。トラスコ品番769-2714材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
スチールO型カラビナ
サンコー(タイタン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8701材質スチール形状オーバル型全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6ロック機能あり
ワイヤーロープハンガー
つくし工房(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。材質スチール
S字フック エスビナー#4 (プラスチック)
NiteIze(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
安全帯部品 フックハンガー
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ
GearAid(ギアエイド)¥2,798税込¥3,0781個欠品中身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18
取付けマジックテープカラビナ付き
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
ベルト型2丁ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から15日以内出荷墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター
タジマツール(TJMデザイン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高い反射力のリフレクター用途SEG対応リフレクター材質反射材:PVC、生地:PA/PU長さ(mm)260幅(mm)50厚さ(mm)10サイズフリー質量(g)75
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
PETZL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
ディープ ポケット カラビナー NI59323
NiteIze¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。付属の二重リングが鍵を安全に守ります。・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定。・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々。・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能。・二重リング(直径23mm)付属。・高品質のステンレススチールボディ。・安全なステンレスワイヤーゲート材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10
蛍光ステッカー
サンコー(タイタン)¥349税込¥3841枚当日出荷視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。トラスコ品番263-7297色イエローRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式補助ロープ蛇腹 L4
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
ハーネス用休止フック掛け HP型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷フルハーネスに付属している休止フック掛けと同じ製品です。質量(g)約10タイプ標準種類ハーネス用休止フック掛け
ツヨロン ねじクランプ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)鉄適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
親綱用大型フック
サンコー(タイタン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6813材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50ロック機能なし
フルハーネス用反射ショルダーパッド
サンコー(タイタン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。セット内容1セット:2本(両肩分)長さ(mm)250幅(mm)反射材:50質量(g)2本セット:60
工具吊りフック ベルト用
ツヨロン(藤井電工)¥6,498税込¥7,1481個(1本)当日出荷二重外れ止め装置付用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
着脱式補助ロープKR100FA L4
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥27,800~税込¥30,580~1本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
カラビナ 鉄ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パット厚さ(mm)(クッション)10