カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(94)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(25)
- 谷沢製作所(25)
- KH(基陽)(22)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個欠品中EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状HMS型質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ スクリュー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
落とさんぞー
つくし工房¥11,980税込¥13,1781本当日出荷建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。 軽量で、持ち運びが簡単です。 取扱いが安全帯の感覚で使えます。 ロープが常に張られ、不安感がありません。 落としても1.5mで止まります。 作業範囲が広い。質量(g)850ロープ長さ(m)1.5
HMS EVO スクリューロック
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
フックキャッチ
つくし工房¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用トラスコ品番366-8746材質スチール質量(g)265寸法(縦×横)(mm)75×75
ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷吊り椅子。幅広で腰回りに工具を多数装着した場合でも座りやすい。ストラップの長さ調節可能。サイドポケット付き。
ロックエンパイアー アウトドア オーリング リングコネクト 分離式 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷分離式のオーリング。付属の6角レンチで2ヶ所のネジをゆるめる事で分離させる事ができる。全方向への強度が24kNあり、普通のコネクターの設置に不向きな場所への取付や、通常のオーリングでは接続できない末端処理されたランヤードやウェビングに取り付けできる。
ステンレス SUS316 カラビナD型
水本機械製作所¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)113寸法D(mm)10寸法W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SUS316 カラビナ
水本機械製作所¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷スプリングフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法D(mm)10寸法W(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルパッドサスペンダー
TOUGH BUILT¥2,700税込¥2,9701着6日以内出荷クッション性のある幅の広いパッドが過酷な荷重を均等に分散し、長時間の過酷な作業のストレスや負担を軽減。あらゆるベルトに取り付けられる4つの調節可能なベルトループを付属。フロントとリアに調節可能なストラップがあり、利用者の体系にしっかりとフィット。肩部分にはクリップテックのポーチを装着するためのアタッチメントポイントが2つ、そして作業終了時にサスペンダーを吊り下げるためのループも装備。高品質な1680D生地とリベット補強を施した超高耐久スチール金具による、過酷な環境下での作業に対応する品質と耐久力用途ToughBuiltのPro Padded Suspendersは、作業現場で一日中快適な着け心地を提供するよう設計されたプロ仕様のサスペンダー。
水平親綱緊張器”97ハリップ”
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。トラスコ品番253-7843材質本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス長さ(mm)10000長さ(m)10フック口開き(mm)50適合径(Φmm)ランヤード:16適合寸法(mm)親綱:16径(mm)16
97ハリップ本体のみ
ツヨロン(藤井電工)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。トラスコ品番854-5770フック口開き(mm)50適合寸法(mm)親綱:16
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4687
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4688
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具
FSC藤原産業¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×120
フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー
つくし工房¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。付属品試用電池(CR2032)1個材質塩化ビニール(蛍光反射材)色イエロー備考【特許】第7271027号点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯動作時間点滅:約40h 点灯:約20h装着方法面ファスナーLED使用数(個)1防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)レッド
つくし工房¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。付属品試用電池(CR2032)1個材質塩化ビニール(蛍光反射材)色レッド備考【特許】第7271027号点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯動作時間点滅:約40h 点灯:約20h装着方法面ファスナーLED使用数(個)1防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
ロープタイトナー
エスコ¥675税込¥7431個翌々日出荷簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ)
KH(基陽)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷フルハーネス用背面パッドです。フルハーネス装着時の背中への負担をやわらげます。軽く通気性のある生地です。用途ハーネス用背面パッド長さ(mm)220幅(mm)110質量(g)25
肩パッドf(フルハーネス用)
谷沢製作所¥4,698税込¥5,1681組5日以内出荷フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)約100(2個)タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
バックガードf(フルハーネス用)
谷沢製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)45タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
バックストラップ(フルハーネス用)
谷沢製作所¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け。背中の開きを軽減します。質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
サポートベルトf(フルハーネス用)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷フルハーネス着用時の腰への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)300寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×660×30
フック掛け-P
谷沢製作所¥669税込¥7361個4日以内出荷作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式材質ナイロン樹脂質量(g)8/個タイプフルハーネス用オプション
ジャイアント
MIZO¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
登高器 ハンドクルーザー
EDELRID¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】。・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド。・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地。・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット。・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置。・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能。・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
プロステップ
EDELRID¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。色ナイト質量(g)95寸法(cm)170
メガワット
EDELRID¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】。・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています。・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます。・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます。・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能。・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします。・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ。・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます。・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます。・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能色ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
チェストクルーザー
EDELRID¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】。・モジュラーシステム採用。・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム。・薄型の安全レバー仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用色ナイト質量(g)120各種認証EN12841-B、EN567
デフューザー レスキュー
EDELRID¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。色ナイト-スノー質量(g)133寸法(cm)21
落下防止器 ヒューズ
EDELRID¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】。・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい。・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています。・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応。・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能。・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き。・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます色ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
デフューザー レスキューL
EDELRID¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。色ナイト質量(g)145寸法(cm)40
フットクルーザー
EDELRID¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】。・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム。・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き。・摩耗防止剤付きアッセントループ質量(g)165
オーバルパワー2500 トリプル
EDELRID¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・最適なギア配置のための楕円形状寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
アクシオム
EDELRID¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18色アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275





![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
![オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609692-170531-02.jpg)
![ゲッコ カラビナ ベントゲート TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49603618-170531-02.jpg)