563件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業法面用親綱 ロジオラインFSロープ芦森工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(50m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用フックツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
ビッグカラビナ160mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ブルーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン)後付けフックハンガー ハーネス用2タジマツール(TJMデザイン)
899税込989
1セット
当日出荷
後付け出来るフックハンガー フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状 お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
フルハーネス用反射材 TRUSCOフルハーネス用反射材TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシールタジマツール(TJMデザイン)
809税込890
1個
当日出荷
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670タイプ巻取式(小型・着脱可能)種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1100フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応
エスビナーマイクロロックスチール NiteIzeエスビナーマイクロロックスチールNiteIze(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)35幅(mm)15質量(g)4耐荷重(kg)1.4
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガータジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
腿ベルトの内垂れを解消
用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)材質(ロープ)ナイロン
支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)支柱用親綱 仮設工業会認定品ツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)
769税込846
1個
当日出荷
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製穴数2適合ベルト幅(mm)50
安全帯部品 D環 TRUSCO安全帯部品 D環TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチール仕様鍛造・強力仕様トラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス用反射帯 日本緑十字社フルハーネス用反射帯日本緑十字社
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。ハサミやカッターで簡単にカットができます。点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。カットして余った部分は短い部品として活用できます。
用途フルハーネス用反射帯として。幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
フックステッカー ユニットフックステッカーユニット
1,598税込1,758
1組(10枚)ほか
当日出荷
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です縦(mm)105横(mm)120
ハーネス用縦型ポーチ ACD型 サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型サンコー(タイタン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
ツヨロン フック用蛍光シール ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フック用蛍光シールツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
見やすい蛍光シール。
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープまつうら工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。質量(g)20仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール
墜落制止用器具(安全帯) フックマーカー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フックマーカータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
安全帯部品 フックハンガー TRUSCO安全帯部品 フックハンガーTRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)フルハーネス用胴ベルト固定版サンコー(タイタン)
649税込714
1枚
当日出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコΦ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール質量(g)38耐荷重(kg)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63適合ロープ径(Φmm)2~5アズワン品番64-7903-87
インパクトフック 日立用 右 SK11インパクトフック 日立用 右SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手用表面処理ブラックメッキ対応機種日立
墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から16日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220質量(g)20仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
蛍光ステッカー サンコー(タイタン)蛍光ステッカーサンコー(タイタン)
369税込406
1枚
当日出荷
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7271オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)リリーフストラップツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
質量(g)150
安全帯フックマーカー ユニット安全帯フックマーカーユニット
799税込879
1枚
当日出荷
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。材質ポリエステル、反射材寸法(mm)180×150
KHフルハーネス・部品 KH(基陽)KHフルハーネス・部品KH(基陽)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62mサンコー[日用品]
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5関連資料性能試験成績書(0.09MB)試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
オートロックカラビナ HG SK11オートロックカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
カラビナ 鉄O型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄O型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7751質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
墜落制止用器具用部品フックハンガー ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用部品フックハンガーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合50~60mm
50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)50mm幅用二ツ目環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具