3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
574件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック 台付・引寄ロープ付

    ツヨロン(藤井電工)
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
  • S型カラビナ 日本緑十字社

    S型カラビナ

    日本緑十字社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
    用途工具や鍵等の収納、持ち運びに。トラスコ品番353-8772材質本体:ポリアセタール、フック:ステンレス厚さ(mm)7.3ブラック耐荷重(kg)15縦(mm)88横(mm)40使用荷重(kN)14.7
  • 肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
  • フックポケット 49123 KH(基陽)

    フックポケット 49123

    KH(基陽)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅(mm)150ブラック高さ(mm)248質量(g)60
  • フック エムジーオー オープン 60 PETZL

    フック エムジーオー オープン 60

    PETZL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
    質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
  • リプロンFロープ 泰興

    リプロンFロープ

    泰興
    4,998税込5,498
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
    用途水平親綱として使用可材質PP(ポリプロピレン)ロープ径(Φmm)16
  • 垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-24

    サンコー(タイタン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
  • カラビナ ステンダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ ステンカラーマーク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンカラーマーク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • アルミD環止め 4ツ穴 DBLTACT

    アルミD環止め 4ツ穴

    DBLTACT
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×60×2.5穴数4
  • D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー AUSTRIALPIN

    D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー

    AUSTRIALPIN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
  • 2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー AUSTRIALPIN

    2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー

    AUSTRIALPIN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75シルバー高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
    仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
  • S字フック エスビナー#8 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#8 (プラスチック)

    NiteIze
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重34kgの大型サイズです。引っ掛けて荷物を吊るすのに最適です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8881材質強化プラスチック、ステンレススチールBG/ブラック質量(g)115耐荷重(kg)34幅×長さ(mm)94×200
  • アルミ製D環止め KH(基陽)

    アルミ製D環止め

    KH(基陽)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ穴数4
  • ステンレス ハッカー用フック 土牛

    ステンレス ハッカー用フック

    土牛
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でサビにくいです。
    用途ハッカー用フック。
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ

    GearAid(ギアエイド)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45
  • マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
  • タクティカルハンガー エスコ

    タクティカルハンガー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    4日以内出荷
    ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
    材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    三つ打ちロープ
    フックFS-90直径(mm)16
  • 親綱用保護カバー(マジックテープ式) 名古屋製綱

    親綱用保護カバー(マジックテープ式)

    名古屋製綱
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
    用途法面用親綱ロープ専用保護カバーオレンジ
  • 副ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    副ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
    仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1300(カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)14有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環

    ツヨロン(藤井電工)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    着脱式の胸D環
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • 97ハリップ(ロープ付) ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ(ロープ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    手張り専用 手軽に張れます。
    仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
  • 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
    用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして仕様97HR-4+水平親綱10m質量(kg)約3.4長さ(m)水平親綱:10
  • 安全ラック フルハーネス&ヘルメット グリーンクロス

    安全ラック フルハーネス&ヘルメット

    グリーンクロス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    フルハーネス、ランヤード、ヘルメットを簡単に吊るして置く事ができる専用ラックになります。 すぐにねじれて絡まって装着するのが面倒!そんな難点を解消します。 吊るして保管するだけで次の装着も楽々です。 48.6Φの単管に取り付けるだけで使用できます。
    用途フルハーネス、ランヤード、ヘルメットの保管や整理整頓に。質量(g)950管径(Φmm)48.6(取付単管)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×280×110
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
    質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
  • ハーネス用クッション肩パッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッション肩パッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • ハーネス用クッションパッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッションパッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易 極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • フルハーネス用反射帯 KH(基陽)

    フルハーネス用反射帯

    KH(基陽)
    989税込1,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お好みの場所に取り付けられる反射帯です
    用途ハーネス帯に取り付けられます幅(mm)50奥行(mm)3.5
  • 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    革製小物ホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
    用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
  • 安全滑車 エバー商会

    安全滑車

    エバー商会
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
    用途SK親づな用オプション
  • 親綱用緊張器 ロープタイトナー RT サンコー(タイタン)

    親綱用緊張器 ロープタイトナー RT

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    16日以内出荷
    レバー操作で強力な緊張力。
    仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
    質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
  • ツヨロン ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
    用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋材質(本体)ナイロン製
  • ナイトアイズ エスビナースライドロック #3 NiteIze

    ナイトアイズ エスビナースライドロック #3

    NiteIze(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。
    材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具