特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
574件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバルパワー2500 トリプル EDELRID

    オーバルパワー2500 トリプル

    EDELRID
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・最適なギア配置のための楕円形状
    寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
  • アクシオム EDELRID

    アクシオム

    EDELRID
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
    仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275
  • ピュア スライダー EDELRID

    ピュア スライダー

    EDELRID
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
    寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362
  • バレットプルーフ スクリュー EDELRID

    バレットプルーフ スクリュー

    EDELRID
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現。・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
    寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275
  • アクシオム スライダー EDELRID

    アクシオム スライダー

    EDELRID
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
    仕様スライドゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18オアシス質量(g)68破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
  • キャメル2 MIZO

    キャメル2

    MIZO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
    仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
  • キャメル1 MIZO

    キャメル1

    MIZO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
    仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
  • 中央ベルト(オプション) MIZO

    中央ベルト(オプション)

    MIZO
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の中央ベルトです。装着することで安定性、安全性を計れます。
  • 腰ベルト(オプション) MIZO

    腰ベルト(オプション)

    MIZO
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の腰ベルトです。
  • バケツ掛け(オプション) MIZO

    バケツ掛け(オプション)

    MIZO
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャメル2用の追加バケツラックです。
  • 力万(可動式パペットクランプ) MIZO

    力万(可動式パペットクランプ)

    MIZO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
  • 小力(可動式パペットクランプ) MIZO

    小力(可動式パペットクランプ)

    MIZO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
  • 難燃性手元リングロープ 谷沢製作所

    難燃性手元リングロープ

    谷沢製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。 アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。 リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
    寸法(mm)550質量(g)70耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
  • DBI-サラ メジャーホルスター 1500099 3M(スリーエム)

    DBI-サラ メジャーホルスター 1500099

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1個
    39日以内出荷
    高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
  • D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ ボールロック

    PETZL
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オーケー ボールロック PETZL

    O型カラビナ オーケー ボールロック

    PETZL
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質スチールブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • リプロンFロープ 黄 泰興

    リプロンFロープ 黄

    泰興
    47,980税込52,778
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 青 泰興

    リプロンFロープ 青

    泰興
    47,980税込52,778
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 赤 泰興

    リプロンFロープ 赤

    泰興
    47,980税込52,778
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 緑 泰興

    リプロンFロープ 緑

    泰興
    47,980税込52,778
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ ピンク 泰興

    リプロンFロープ ピンク

    泰興
    47,980税込52,778
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープピンク長さ(m)200比重0.91
  • Bカラビナー#4 ステンレスシルバー NI59320 NiteIze

    Bカラビナー#4 ステンレスシルバー NI59320

    NiteIze
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#4 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#4は90kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート
    材質ステンレススチール寸法(mm)【開口部】13質量(g)19耐荷重(kg)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×73.5×7
  • フリップアウトカラビナー NI59321 NiteIze

    フリップアウトカラビナー NI59321

    NiteIze
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    2方向に回転し折りたためてコンパクトに収納できる、フリップアウトカラビナー。360°回転可能な二つのゲートは耐久性の高い鋳造アルミニウムを使用しています。約18kgの耐荷重で色々なシーン・用途で活躍します。片方のゲートで固定、もう片方にギアをクリップする簡単構造です。折りたたみ機能で不要なときはコンパクトに出来ます。・360°回転するデュアルカラビナ。・大きな径でどこにでも接続し固定する事が可能。・折りたたみ機能で小さく収納。・耐久性抜群の鋳造アルミボディ。・丈夫なステンレス製ゲート
    材質アルミニウム、ステンレススチール、シリコーン寸法(mm)【開口部】小:28、大:38質量(g)51耐荷重(kg)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×167×19
  • メダリオン インヤン キーホルダー NI59322 NiteIze

    メダリオン インヤン キーホルダー NI59322

    NiteIze
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    優雅さを演出する陰陽シンボルのデザイン、メダリオン インヤン キーホルダー。陰陽のシルエットに2つのゲートを取り付けたユニークなデザインです。 。メダリオンの特徴を更に新しく表現しています。 。狭い開口部は鍵の紛失を防ぎ、取付け・取外しも簡単です。・目新しいデザインが明確なデュアルゲート。・シンプルな着脱と安全を可能にした精密な設計。・洗練されたフォルムの高品質ステンレススチールボディ。・安全性を重視したステンレスワイヤレスゲート
    材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×6開口部(mm)3
  • 法面用親綱 「横綱」 カネヤ製綱

    法面用親綱 「横綱」

    カネヤ製綱
    119,980税込131,978
    1巻
    4日以内出荷
    高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。
    用途土木法面用仕様甘打ち黄色(色線あり)長さ(m)200伸び(%)5.9引張強度(kN)51素材外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン太さ(mm)18質量(kg/巻)37.2
  • 法面工事用シグナル付ロープ 稲葉製綱

    法面工事用シグナル付ロープ

    稲葉製綱
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷
    ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。
    用途法面工事など材質側:ポリエステルスパン/芯:PP質量(kg)40材質(本体)ポリエステル長さ(m)200引張強度(kN)42.9太さ(mm)18
  • マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    24,980税込27,478
    1組
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
  • プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    プロフェッショナルロープバッグ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ロープの保管・持ち運びに
    用途安全保護具
  • アイフック(ラッチ付) スリーエッチ

    アイフック(ラッチ付)

    スリーエッチ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番128-0691材質スチール使用荷重(t)3基本使用荷重(t)3
  • GCハリップ【水平移動用親綱】 ツヨロン(藤井電工)

    GCハリップ【水平移動用親綱】

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
    用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷から23日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番628-8316長さ(mm)7000幅(mm)6寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
  • 安全屋根支柱用心棒 ツヨロン(藤井電工)

    安全屋根支柱用心棒

    ツヨロン(藤井電工)
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
    用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
  • やねブロック ツヨロン(藤井電工)

    やねブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    2人の作業員が同時に作業することができます。
    用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-2572人数作業:2移動距離(m)半径6支柱の高さ(mm)700
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1個(1本)
    12日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
  • 尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    6,298税込6,928
    1個(1本)
    12日以内出荷
    長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45ODサイズM
  • 水平移動用親綱”GCハリップ” ツヨロン(藤井電工)

    水平移動用親綱”GCハリップ”

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1本(1組)
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
  • 墜落制止用器具 (レディース用) エスコ

    墜落制止用器具 (レディース用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具