プロの現場向け3M人気商品特集
568件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス用緊急ストラップ KH(基陽)

    フルハーネス用緊急ストラップ

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
  • カラビナ 鉄ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パット厚さ(mm)(クッション)10
  • カラビナー スライドロック NiteIze

    カラビナー スライドロック

    NiteIze
    779税込857
    1個
    当日出荷
    革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレススチール形状HMS型ロック機能あり
  • S字フック エスビナー#6 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#6 (プラスチック)

    NiteIze
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8872材質強化プラスチック、ステンレススチールBG/ブラック質量(g)41耐荷重(kg)22.7幅×長さ(mm)64×142
  • S字フック エスビナー#10 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#10 (プラスチック)

    NiteIze(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8490材質強化プラスチック、ステンレススチールBG/ブラック質量(g)189耐荷重(kg)45幅×長さ(mm)127×265
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
    用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • 操作棒 ツヨロン(藤井電工)

    操作棒

    ツヨロン(藤井電工)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
    仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
  • フルハーネス用 肩パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス用 肩パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
    用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • フルハーネスサポートパッド DBLTACT

    フルハーネスサポートパッド

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい
    ブラック質量(g)約242
  • オートロックカラビナ HG SK11

    オートロックカラビナ HG

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
  • 「超」高輝度蓄光ステッカー 日本緑十字社

    「超」高輝度蓄光ステッカー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(15個)
    当日出荷
    超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
    用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。トラスコ品番107-7346材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5サイズ(mm)(1枚)10mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス用フックハンガー ポリマーギヤ

    ハーネス用フックハンガー

    ポリマーギヤ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
    用途ハーネス用フックハンガーの交換用ブラック質量(g)10
  • KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)

    KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3 NiteIze

    ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3

    NiteIze
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
    材質ステンレススチール長さ(mm)60形状オフセットD型幅(mm)40質量(g)14寸法L(mm)60寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1167ロック機能なし
  • カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 保護カバー(玉掛警報器用) ユニット

    保護カバー(玉掛警報器用)

    ユニット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番826-3751材質ナイロン質量(g)2
  • フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)

    フルハーネス用 フックハンガー

    KH(基陽)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
    用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック

    PETZL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成

    落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)

    共成
    1,698税込1,868
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
    用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • 安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク つくし工房

    安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク

    つくし工房
    209税込230
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)23×98、97×78構成フック用×2、ショックアブソーバー用×1入数1組
  • 強力型シートクリップ エスコ

    強力型シートクリップ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)83
  • ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー

    ツヨロン(藤井電工)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
    仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
  • ハーネスフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハーネスフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
    用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。型式A型ブラック材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
  • 胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
  • D環止め ツヨロン(藤井電工)

    D環止め

    ツヨロン(藤井電工)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
    トラスコ品番836-6166
  • ストリング(10個セット) PETZL

    ストリング(10個セット)

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)
  • アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型 サンコー(タイタン)

    アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
    仕様スマートフォン、マルチ用質量(g)約90種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
  • ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 安全帯用フック

    ツヨロン(藤井電工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
    用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット幅(cm)6.5長さ(cm)27厚さ(cm)1
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
  • 休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所

    休止フック掛け デュアルホルダー

    谷沢製作所
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
    質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用ベルト余長止め サンコー(タイタン)

    フルハーネス用ベルト余長止め

    サンコー(タイタン)
    219税込241
    1組
    当日出荷
    フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
    材質樹脂質量(g)10(2個1セット)入数2個1セット
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

    ツヨロン(藤井電工)
    55,980税込61,578
    1台
    26日以内出荷
    昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具