カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(94)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(25)
- エスコ(24)
- KH(基陽)(23)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーセーブロープ
テザック¥81,980税込¥90,1781巻3日以内出荷吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。用途法面作業など材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)長さ(m)200ロープ径(Φmm)18引張強度36.3kN、3.70tf標準質量(kg)36伸長率(%)約30%(破断時)
安全滑車
エバー商会¥15,980税込¥17,5781個当日出荷滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。用途SK親づな用オプション
SK親づな
エバー商会¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
垂直親綱 TSR-29
サンコー(タイタン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から23日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
親綱用緊張器 ロープタイトナー RT
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本13日以内出荷から23日以内出荷レバー操作で強力な緊張力。仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)
ポリマーギヤ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ ワークポジショニング用ロープ ワークポジショニング フルハーネス用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。用途高所でのワークポジショニング用質量(kg)1ロープ長さ(m)2
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ スーパー12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
親綱用小型フック
サンコー(タイタン)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷親綱用小型フックです。 カバーはステンレススチール製です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6821材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)140質量(g)330穴径(Φmm)20フック口開き(mm)20有効径(Φmm)20ロック機能なし
アルミ変形D型カラビナ
サンコー(タイタン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3776材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)101質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)101×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)23ロック機能あり
屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
折りたたみ式ハーネスハンガー
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。フルハーネスを掛けて保管でき、型崩れ防止に役立ちます。回転式フックで好きな向きに掛けられ、使い勝手に優れています。車内や現場などさまざまな場所で手軽に使用できます。軽量設計で持ち運びしやすく、日常的な管理に便利です。用途フルハーネスを掛けて保管し、型崩れを防ぎたい管理用。車内や現場でフルハーネスを手軽に収納・持ち運びしたいときに。コンパクトに折りたたんで省スペースに保管したい作業用品整理用。仕様一般的なΦ48.6mmの単管にもフィットトラスコ品番733-6987材質ABS寸法(mm)【展開時】455×180×21色グレー耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)幅約92×高さ約225×厚さ約21
ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ
TRUSCO¥699税込¥7691枚当日出荷蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです。ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます。トラスコ品番691-5809材質PETフィルム、蓄光材、アクリル系粘着剤色蛍光オレンジ縦(mm)140横(mm)120
タクティカルハンガー
エスコ¥2,100税込¥2,3101本4日以内出荷ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15色OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
フルハーネス用作業ベルトセット(SK)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)
谷沢製作所¥8,698税込¥9,5681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
ロープガードフラット
MIZO¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
パットマン
MIZO¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ
3M(スリーエム)¥8,998~税込¥9,898~1個62日以内出荷から90日以内出荷既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト
サンコー(タイタン)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。用途フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。仕様重症:180g材質バックル:アルミ合金バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ポリエステル・ナイロン
D型カラビナ エーエムディ ボールロック
PETZL¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック
PETZL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック
PETZL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
O型カラビナ オグザン スクリューロック
PETZL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
Bカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319
NiteIze¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート材質ステンレススチール寸法(mm)【開口部】9質量(g)12耐荷重(kg)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781組翌日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
FSC藤原産業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
EXIT アルミD環止め
WORKERZ EXIT¥539税込¥5931個翌々日出荷・軽量アルミタイプ用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50