プロの現場向け3M人気商品特集
567件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業

    法面用親綱ロープ専用保護カバー

    まつうら工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
    用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。材質ポリエステル長さ(mm)1100幅(mm)110厚さ(mm)1.7オレンジ寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
  • 安全ラック(台座あり) 結一産業

    安全ラック(台座あり)

    結一産業
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    収納に悩まされるフルハーネスも簡単に収納でき、つける時も悩まずスピード装着可能です。単管にクランプで取り付けフルハーネスを肩ベルト、ももベルトを分けて掛けられ、つける時も簡単に取り付けられます。
    用途ヘルメットとフルハーネスの収納。材質本体:鉄質量(g)930
  • 安全ラック(台座あり) 結一産業

    安全ラック(台座あり)

    結一産業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。
    用途安全帯とヘルメットの収納。材質本体:鉄質量(g)70
  • ダブルリング10個セット トライメイト

    ダブルリング10個セット

    トライメイト
    169税込186
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    キーホルダやチェーンの端末金具として。
    仕様ダブルリング材質クロームリング寸法(mm)Φ1
  • 着脱式補助ロープ平ロープ L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープ平ロープ L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量460g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1
  • M2 サンリョウ

    M2

    サンリョウ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    欠品中
    不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。 高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
    用途安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。質量(g)92電源1個につきCR2032コイン電池×4(付属)連続使用時間(時間)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×20
  • 墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンド タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ショックアブソーバー用ロックバンド

    タジマツール(TJMデザイン)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ショックアブソーバー固定用ロックバンド
    用途ショックアブソーバー固定用
  • ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

    AUSTRIALPIN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
  • 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) エスコ

    200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1組(2枚)
    翌日出荷
    材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)200幅(mm)130寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50質量(g)53
  • ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム PETZL

    ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム

    PETZL
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
  • D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)

    D環止め(4つ穴)

    ツヨロン(藤井電工)
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
  • 78ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
    仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    超立体パットが肩の負担を軽減
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
  • D環止め 2DAPN KH(基陽)

    D環止め 2DAPN

    KH(基陽)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様2ッ穴幅(mm)38ピンク高さ(mm)87質量(g)13奥行(mm)2
  • NINJA フットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    NINJA フットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    クライミングアッセンダー
    質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック視認シール KH(基陽)

    フック視認シール

    KH(基陽)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    高輝度反射材を使用
    用途フックに貼る視認シールです質量(g)7
  • ポケットバンド用専用プレート(2枚入り) ユニット

    ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)

    ユニット
    659税込725
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
    用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
  • フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) ユニット

    フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)

    ユニット
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
    用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
  • 補助ロープ AR-SB~GR型 サンコー(タイタン)

    補助ロープ AR-SB~GR型

    サンコー(タイタン)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
    長さ(mm)1300質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロン
  • SK親づな エバー商会

    SK親づな

    エバー商会
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
    用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
  • 垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-29

    サンコー(タイタン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
  • カラビナ(巻取り式ランヤード用) 3M(スリーエム)

    カラビナ(巻取り式ランヤード用)

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。トリプルロック機構のカラビナを採用しており、二丁掛けでのランヤード同士の干渉による外れリスクをより軽減します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:アルミニウム質量(g)90
  • 屋根上作業用安全具 イチネンTASCO

    屋根上作業用安全具

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm 親ロープ長さ…直径12mm×11m 作業人数…2名用
  • ハーネス用反射パッドY型 グリーンクロス

    ハーネス用反射パッドY型

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
    セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚材質本体:ポリエステル、反射部:PVCサイズフリー
  • ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    189,800税込208,780
    1組
    翌々日出荷
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など開口寸法(mm)フック金具/350(2本)寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
  • カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ ステン変D型環なし 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステン変D型環なし

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7756材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3ロック機能なし
  • カラビナ ステンO型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンO型環つき

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
  • カラビナ ステンKA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ ステン12L 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステン12L

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7772材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
  • カラビナ KA-50 単管用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ KA-50 単管用

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
  • 親綱用小型フック サンコー(タイタン)

    親綱用小型フック

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    親綱用小型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6821材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)140質量(g)330穴径(Φmm)20フック口開き(mm)20有効径(Φmm)20ロック機能なし
  • スチール変形D型カラビナ サンコー(タイタン)

    スチール変形D型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 スチール製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8361材質スチール形状オフセットD型全長(mm)114質量(g)162寸法(幅W×高さH)(mm)114×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)20.5ロック機能あり
  • 蛍光ステッカー ユニット

    蛍光ステッカー

    ユニット
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質蛍光ステッカー厚さ(mm)0.15寸法(mm)150×750
  • 墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック) エスコ

    墜落制止用器具用D環止め金具(ブラック)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998FS-2材質ナイロン樹脂寸法(mm)64×72ベルト幅(mm)50
  • オリオン スチール カラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オリオン スチール カラビナ オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:20m/m材質スチール、アルミ合金形状オフセットD型ブラック質量(g)183寸法(cm)10.6×6.2引張強度(kN)50ロック機能あり
  • オーバルカラビナ  スチール オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ スチール オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    EN362:2004/B基準認定品
    仕様ゲートオープン:19m/m材質スチール形状オーバル型質量(g)203寸法(cm)11.0×5.8引張強度(kN)30ロック機能あり
  • ゲッコ カラビナ ベントゲート TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ゲッコ カラビナ ベントゲート

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    形状オフセットD型ロック機能なし

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

周辺器具 墜落制止用器具