安全用品/防災・防犯用品/安全標識の人気ランキング
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(372件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
三角コーン スタンダード
(148件のレビュー)当日出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
コーンベッド 内径310Φ
(96件のレビュー)当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
布テープ トラ柄
(104件のレビュー)当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)8.0基材布伸度(%)7粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.4MB)
標識ロープ
(31件のレビュー)当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
安全クッション L字型
(71件のレビュー)当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
(88件のレビュー)当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
突っ張り耐震ポール
(136件のレビュー)当日出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に色白耐荷重(kg)200/2本使用時取扱説明書(1.2MB)
ポリタンク コック付き
(84件のレビュー)当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
安全クッション L字型 コーナー用
(51件のレビュー)当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ラインテープ トラ柄
(24件のレビュー)当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。色トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)33基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
ボールチェーン
(17件のレビュー)当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
滑り止めマット PVC
(85件のレビュー)当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンド 消火器設置用
(104件のレビュー)当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
コーンバー
(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
防災用簡易トイレ
(144件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~特価
1箱(30セット)ほか
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
スコッチコーン
(71件のレビュー)当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
サインボード コーン用
(70件のレビュー)当日出荷
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用取付け方法カラーコーン取付
転倒防止ジェルマット
(20件のレビュー)当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブルーシート ロールタイプ ♯3000
(29件のレビュー)当日出荷
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
(315件のレビュー)当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
標識テープ
(80件のレビュー)当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
ダイヤル錠
(63件のレビュー)当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)鉄材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(147件のレビュー)当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
水バケツ 消火用
(41件のレビュー)当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
標識 廃棄物保管場所
(72件のレビュー)当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
ウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ロープスティック 5本入
(27件のレビュー)当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
チェーン プラスチック リング付
(37件のレビュー)当日出荷
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
注水式ウエイト
(9件のレビュー)当日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止材質ポリエチレン幅(mm)510高さ(mm)170質量(g)660奥行(mm)170満水時質量(kg)10
ワイヤーリング ステンレス製
(8件のレビュー)当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5