絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(47)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- CAPTAIN STAG(205)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- イージーアップ(174)
- エスコ(163)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(136)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- キャンパルジャパン(118)
- アーテック[学校教材・教育玩具](115)
- リンテック21(104)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(88)
- Jackery(ジャクリ)(88)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(79)
- ジンナイ(76)
- 初田製作所(67)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源
京セラインダストリアルツールズ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです。12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)用途DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)100ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×270×20入数1
ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます。ケーブル長は3mです用途ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×10入数1
ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます。ケーブル長は50cmです。Y字型の分岐ケーブルです用途ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×115×10入数1
ソーラーパネル ポータブル電源用
京セラインダストリアルツールズ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
ポータブル電源
京セラインダストリアルツールズ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅285×高さ192×奥行192質量(g)7200使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~20A(×2口)最大600W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)600入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大400W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大15A 最大300W充電時間(時間)入力/【AC】1.7(400W時)【(DC)シガー】6(100W時)【(DC)ソーラー】3(300W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)512
ポータブル電源
京セラインダストリアルツールズ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力300Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅228×高さ170×奥行165質量(g)4600使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~ 15A(×1口)最大300W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)300入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大220W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大10A 最大200W充電時間(時間)入力/【AC】1.4(220W時)【(DC)シガー】3.2(100W時)【(DC)ソーラー】2.5(200W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)268.8
並列接続ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷並列接続ケーブルで、2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させると出力電力・電池容量がアップします。用途ポータブル電源用