カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョイクラフト(67)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(53)
- アキレス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- QYSEA Technology(13)
- マリンテック(10)
- CAPTAIN STAG(3)
- INTEX(3)
- 日本船具(3)
- ホンダ(1)
- SCEPTER(1)
- シナジーインターナショナル(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 株式会社野中(1)
- トーハツ(1)

ゴムボート LF-297WB
アキレス¥229,800税込¥252,7801台欠品中免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
ゴムボート EZ4-942
アキレス(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷4人乗りゴムボート 高耐久性モデル用途作業艇や災害備蓄用途に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:22.5色レッド全長(cm)265チューブ径(Φmm)350全幅(cm)132
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-1
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ヤマハ船外機用アダプター C14519
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ヤマハ純正船外機プロペラ(A)
YAMAHA(ヤマハ)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷から10日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式2A、2B、2C、2D
ヤマハ純正船外機プロペラ(K)
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781枚4日以内出荷から6日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥46,980~税込¥51,678~1セット8日以内出荷小型ボートやインフレータブルボートの運搬・上架下架をサポートする、6インチ・8インチノーパンクタイヤ採用の軽量アルミ製ボートドーリー。従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動を、よりスムーズに行える設計となっています。
スルーハルフィッティング
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷90°角度設計で効率よくスムーズな排水。長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用。簡単取付/楽々メンテナンス。シンプルで美しい外観デザイン。ホース口径25mm。推奨取付穴径Φ34mm仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80色ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!材質ポリエステル対応機種4CYL 2.8L F150D/F175A/F200F(2023~)&F200N/F175D/F150H
エクスプローラー100
INTEX¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷安心の空気室2個設計。一人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1295寸法(cm)147×84×36全長×幅W×厚さ(mm)約1470×840×360
TOHATSU 船外機
トーハツ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500減速比2.15(13:28)使用燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)インテグラル1.0コントロールティラーハンドルエンジン形式4ストローク 単気筒始動方式マニュアルスタータプロペラ設定範囲(”):4.5-7最大出力(kW)1.47(2PS)使用スパークプラグ:DCPR6Eオイル量(L)ギアオイル:0.18エンジンオイル量(L)0.3排気量(cc)86推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y05A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
リペアフィルムテープ
日本船具¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷透明ポリエステルフィルムに、耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途ウインドサーフィンの帆、オープンカーの幌など、透明なものへの補修。寸法(mm)80×900色クリアー
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット
QYSEA Technology¥319,800税込¥351,7801セット92日以内出荷QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)
QYSEA Technology¥259,800税込¥285,7801セット当日出荷QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り
QYSEA Technology¥4,198税込¥4,6181組当日出荷FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント12ガロン用(270mm)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷12ガロン用のノズルアタッチメントです材質HDPEタイプ12ガロン用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)270
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント3ガロン/6ガロン用(147mm)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷3ガロン・6ガロン兼用のノズルアタッチメントです材質HDPEタイプ3・6ガロン兼用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)147
パワーボート船底カバー FKDLF
アキレス¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
パワフルエアーポンプ(電動ポンプ)
アキレス(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ゴムボート用12V電動ポンプ用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40
船底カバー(ローボート用)
アキレス¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から7日以内出荷丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。材質ビニロン帆布製
ホース用(船外機側)フィッティング C14536-2
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。適合ホース1/4"適合メーカー【船外機】YAMAHA
ホース用(タンク側)フィッティング C14535
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
交換用フィルター(油水分離器)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881セット10日以内出荷本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
船外機カバー (フルカバータイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,898~税込¥5,388~1枚9日以内出荷から10日以内出荷エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
12ガロン用ゲージ付キャップ C14643
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷12ガロンタンク専用のゲージ付キャップです。適合品番50A0039、50A0042
3ガロン(11L)燃料タンク ARB3G/C14541
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。タンク容量(L)11.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235タンク容量3ガロン
ヤマハ純正船外機プロペラ(M)
YAMAHA(ヤマハ)¥26,980~税込¥29,678~1枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
ヤマハ純正船外機プロペラ(G)
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781枚4日以内出荷から5日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
ヤマハ純正船外機プロペラ(F)
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から5日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
ヤマハ純正船外機プロペラ(J)
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C
リバーランナー 川下り用ボート RB-280
ジョイクラフト¥79,500税込¥87,4501台6日以内出荷世界最大の川下りレース「盛岡・北上川ボート川下り大会」で、11年連続優勝を果たしたレジェンドモデルです。高密度のボート布を使い、剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性に優れています。レーサーも使う高速レース艇です。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
リバーランナー 川下り用ボート RB-275L
ジョイクラフト¥69,500税込¥76,4501台6日以内出荷高密度のボート布を使い、剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性に優れた川下り用ボートです。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。基本性能はRB-280と同じ、扱いやすいスタンダードモデルです。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
フローター JU-1
ジョイクラフト¥65,800税込¥72,3801台6日以内出荷ボート布を使用したU型フローターです。フロントの太いフォルムは、O型並の浮力で前のめりの姿勢を防止し、通常のU型同様の乗り降りのしやすさを確保します。用途釣り用に。
フローター JU-1
ジョイクラフト¥62,800税込¥69,0801台6日以内出荷ボート布を使用したU型フローターです。フロントの太いフォルムは、O型並の浮力で前のめりの姿勢を防止し、通常のU型同様の乗り降りのしやすさを確保します。用途釣り用に。
フローター JT-8
ジョイクラフト¥77,800税込¥85,5801台6日以内出荷シートと荷室が一体型の双胴タイプのフローターです。直進性に優れ、スペースの確保にも優れたデザインです。背もたれの後ろのスペースには、タックルボックスなどを積載できます。荷室も高圧エアフロア仕様のため、重いバッテリーを載せても沈みません。用途釣り用に。