74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • 超音波コントローラ HZ-C TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波コントローラ HZ-C

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式超音波反射静止物体検知方式使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー・ブロンズ検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
    出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
  • 赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
    質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec動作表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • 非接触スイッチ DHS-24 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触スイッチ DHS-24

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です
    質量(g)約265出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±5%検出方式近赤外線直接反射方式消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+55材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ検知距離(m)0~200応答速度6msec以下設置場所屋内・屋外表示灯検知時:赤色LED点灯
  • 赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    コントローラ部を超小型化。 線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。 10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。 赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
    スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.5以下応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)動作表示灯入光時:点灯(赤色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2検知距離(m)4以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
    検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力(VA)3.2 MAX応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒動作表示灯入光時:点灯(緑色)使用周囲温度(℃)-25~+55設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
  • 擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    擬似タッチプレート GP-100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
    材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
  • 擬似タッチプレート GP-70 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    擬似タッチプレート GP-70

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    5日以内出荷
  • センサー用プレート SP TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサー用プレート SP

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2 MAX検知距離(m)4以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    使用可能周囲温度-25℃まで対応できる ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
    質量(g)約3500消費電力(W)70出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)検知距離(m)10設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内表示灯遮光時 赤色点灯
  • 赤外線ビームスイッチ DP-06 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ DP-06

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    のれん対応のビームスイッチ!ビームの角度を自由に変えられます。 従来、天井や無目からのスイッチでは調整の難しかった、のれんのかかった場所などの専用に、新たに作られた反射タイプのフォトスイッチです。 投光・受光センサーが一体化され、自由にビームの角度を変える事ができます。
    出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点) AC100V・0.3A以下(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2以下検知距離(m)0.6~1(検知物体の色によって異なる)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー SHA-M32

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
    ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
  • 光線式アクティブセンサー DA-3600 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-3600

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
    質量(g)約240出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)電源DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)保護等級IP54相当感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)65以下使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)干渉防止機能4周波切替表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3.6(取付)
  • 設定リモコン SHA-6501R TAKEX(竹中エンジニアリング)

    設定リモコン SHA-6501R

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    付属品単4形マンガン乾電池(2本)、取扱説明書質量(g)約35(電池は除く)電源単4形乾電池2本使用(DC3.0V)使用周囲温度(℃)0~+45検知距離(m)送信距離7m以下(設置環境、使用条件による)電池寿命約2年(マンガン電池で1日20回送信)保存温度範囲(℃)-20~+60(電池は除く)
  • 光線式アクティブセンサー SHA-4701 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー SHA-4701

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
    シルバー質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC 12~24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作動作表示灯LED7色にて各モード表示設置場所屋内・半屋外・壁面取付干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒高さ(m)2~4.7(取付)
  • 光線式アクティブセンサー SHA-3200 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー SHA-3200

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)電源電圧DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)干渉防止機能4周波切替表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)高さ(m)3.2(最大取付)可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • 光線式アクティブセンサー DA-6000 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-6000

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
    付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙質量(g)約380出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz首振角度(°)左右:140、奥行:150感度調整方法感度ボリューム使用周囲温度(℃)-20~+55消費電力(VA)3以下検知方式近赤外線反射方式設置場所屋内・屋外(天井面)干渉防止機能6波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 5級(IP55)グリーン購入法適合自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)高さ(m)3~6(取付)
  • 光線式アクティブセンサー DA-1300 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-1300

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
    質量(g)約310出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)干渉防止機能6周波切替表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)高さ(m)2~4(取付)
  • 光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-3902

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
    質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
  • Lブラケット MB TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Lブラケット MB

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
  • 防雨カバー BK TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨カバー BK

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
  • 防雨カバー・小 BK-301 DA-100/301用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨カバー・小 BK-301 DA-100/301用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
  • 電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。
    質量(g)約110消費電力(W)4設置場所屋内・壁掛式表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
  • シャッターセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    シャッターセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
    質量(g)約140検出方式近赤外線ビーム反射方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
  • オーバースライドシャッター用センサー取付金具 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    オーバースライドシャッター用センサー取付金具

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • 自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
  • DAW-81用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-81用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAW-71用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Lブラケット MB-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Lブラケット MB-M32

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動ドア・シャッター制御用システム機器