絞り込み
出力(kW)
- 11
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.75(4)
- 1.5(6)
- 2.2(9)
- 3.7(12)
- 5.5(7)
- 5.9(4)
- 7.4(5)
- 7.5(8)
- 7.7(2)
- 11.1(3)
- 14.8(4)
- 15(5)
- 16.5(2)
- 22(8)
- 22.2(3)
- 30(1)
- 37(5)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 1000~2000未満(9)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(5)
周波数(Hz)
- 50/60(2)
- 50(7)
- 60(7)
電源電圧(V)
- AC200/220(6)
- AC200(7)
騒音値(dB)
- 50~60未満(6)
50~60未満
吐出圧力(MPa)
- 0.4~0.83(1)
- 0.50~0.83(1)
- 0.65~0.80(2)
- 0.80(2)
- 0.83(7)
0.4~0.83・0.50~0.83・0.65~0.80・0.80・0.83
種類
- 縦型(1)
縦型
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
- 15~20未満(1)
- なし(2)
5~10未満・15~20未満・なし
奥行(mm)
- 500~1000未満(8)
500~1000未満
質量(kg)
- 315(1)
- 345(1)
- 355(1)
- 380(1)
- 387(1)
- 397(2)
315・345・355・380・387・397
幅(mm)
- 500~1000未満(6)
- 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
- 1000~1500未満(8)
1000~1500未満
ブランド
- 日立産機システム(6)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- 北越工業(AIRMAN)(1)
日立産機システム・コベルコ(KOBELCO)・北越工業(AIRMAN)
「出力(kW)」から絞り込む
1.5(6)
2.2(9)
3.7(12)
5.5(7)
7.4(5)
7.5(8)
11
15(5)
22(8)
37(5)
出力(kW)をもっと見る

コンプレッサ
コベルコ(KOBELCO)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台10日以内出荷コンパクトながらハイパフォーマンス。用途圧縮空気ソリューション電圧(V)200騒音値(dB)56冷却方式空冷
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)
コベルコ(KOBELCO)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台30日以内出荷より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥899,800税込¥989,7801台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,598,000税込¥1,757,8001台61日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)種類縦型周波数(Hz)50/60冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥2,398,000税込¥2,637,8001台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。始動方式直入周囲温度(℃)5~40
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】
北越工業(AIRMAN)¥1,598,000税込¥1,757,8001台41日以内出荷高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。