絞り込み
出力(kW)
- 2.2
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.75(1)
吐出空気量(L/min)
- 200~300未満(1)
周波数(Hz)
- 50(1)
- 60(1)
電源電圧(V)
- AC200(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.65~0.80(1)
騒音値(dB)
- 40~50未満(1)
40~50未満
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
20~30未満
奥行(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(1)
アネスト岩田
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.12(1)
0.75(1)
2.2

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器