51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM

    EPOCA(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • 発泡専用スプレー プロフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    発泡専用スプレー プロフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個ほか
    当日出荷
    非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • 洗車用オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    洗車用オートフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO

    蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER

    MESTO(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
    用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
  • パルスエアーガン レッドサン

    パルスエアーガン

    レッドサン(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
  • イオンシャワーマグナム ビックツール

    イオンシャワーマグナム

    ビックツール(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
    使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON

    EPOCA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]

    ターボパワーフォームガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
  • パルスエアーガン ステン付き レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き

    レッドサン(11件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
  • Gジェッター SOFT99

    Gジェッター

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
    用途洗車・散水用。トラスコ品番242-7416材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM幅(mm)105厚さ(mm)55高さ(mm)180危険物の類別非危険物最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • エアーブラスターミニ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンノズルエアブローガン 230mm Autobahn

    ファンノズルエアブローガン 230mm

    Autobahn
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ長さ(mm)ファンノズル:76全長(mm)230危険物の類別非危険物
  • エアーブラスター ガンなし GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスター ガンなし

    GA-REW(ガリュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8
    用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
  • エアーブラスター ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスター ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    エアーショックガンの強打力タイプ。
    用途各種加工後のクリーニング、除塵危険物の類別非危険物
  • トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahn

    トルネードノズルエアブローガン 265mm

    Autobahn
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物
  • エアームースガン 中性洗剤タイプ GA-REW(ガリュー)

    エアームースガン 中性洗剤タイプ

    GA-REW(ガリュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
    用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体中性洗剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャインウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャインウォッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    ¥3,489税込¥3,838
    1個
    当日出荷
    電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
    付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明質量(g)396寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133危険物の類別非危険物
  • 一般洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    一般洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動加圧式スプレー イージー・スプレイヤー AUTOGLYM

    手動加圧式スプレー イージー・スプレイヤー

    AUTOGLYM
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    セットアップが簡単。噴霧も簡単。片付けも簡単。イージースプレイヤーは数回ポンピングするだけで、驚くほど長く噴霧時間が続きます。一度使えば他のスプレーには戻れない――そう思っていただける自信があります。だから、丈夫で耐久性のある素材で作られています。・素早いカバー力。数回ポンピングするだけで、お好みの洗浄剤が理想的な噴霧状態に。しかも、一度スプレーが始まると連続噴霧になり、少ない労力でムラのない素早いカバーが可能です。・2種類のノズル。用途や使用感に応じて選べ、2種類の吹き方が使えます。広範囲に吹きかけられるファンノズルはボディに。狭い範囲に集中できるコーンノズルは、ホイールの洗浄に最適です。・簡単操作。Easy Sprayerの操作はとてもシンプル。すぐにスプレーを開始でき、使用後に減圧を待つ必要もありません。安全弁を引くだけで瞬時に減圧できます。・使用方法。蓋を閉めた状態で安全弁を引き、まず装置を減圧します。蓋を外してタンクに液剤を注ぎます(最大1リットルまで)。再び蓋を閉め、抵抗を感じるまでポンピングして加圧します。使用する液剤に記載された安全・衛生指示を必ず守ってください。
    用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン区分塗装用危険物の類別非危険物
  • パルス洗浄ガン JTC

    パルス洗浄ガン

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
    用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
  • トルネード・バキュームクリーナー GA-REW(ガリュー)

    トルネード・バキュームクリーナー

    GA-REW(ガリュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
    用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    一般洗浄ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブラスターミニ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン Autobahn

    エアブローガン

    Autobahn
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
  • EGフォームスプレー ジョイフル

    EGフォームスプレー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー
    用途車の洗車材質ポリエチレン/ポリプロピレン幅(mm)180容量2L高さ(mm)350奥行(mm)180危険物の類別非危険物
  • フィルター JTC

    フィルター

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブラシガン レッドサン

    パルスブラシガン

    レッドサン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
    タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]

    エンジンクリーニングガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクリーニングガン。機械の洗浄、乾燥、液剤の散布に!。洗浄液の量の微調整が可能
    用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
  • セイフティノズル Autobahn

    セイフティノズル

    Autobahn
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
  • エアブローガン Autobahn

    エアブローガン

    Autobahn
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
  • エアブローガン Autobahn

    エアブローガン

    Autobahn
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)455シャフト長さ(mm)320危険物の類別非危険物
  • 排出ホースセット JTC

    排出ホースセット

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
エアーブロワガン特集
おすすめ人気ランキング
洗車用ブロワ/エアガン