絞り込み
耐切創性
- レベル3(2)
- レベル5(5)
- レベルB(1)
- レベルC(3)
- レベルD(3)
- レベルE(2)
- レベルF(2)
機能
タッチパネル対応(2)
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(13)
耐油(1)
耐熱(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(7)
- LL(13)
- M(1)
ゲージ数
13(6)
15(1)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(4)
- ニトリルゴム(3)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(6)
- 合成繊維(3)
- 牛革(1)
- 綿(3)
- 豚革(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(4)
グリーン(3)
グレー(3)
ブラック(2)
ブルー(8)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
全長(cm)
- 26
- 18.5(2)
- 19(2)
- 19.5(2)
- 20(10)
- 21(23)
- 21.5(7)
- 22(38)
- 22.5(18)
- 23(45)
- 23.5(28)
- 24(46)
- 24.5(25)
- 25(37)
- 25.5(17)
- 26.5(9)
- 27(3)
- 27.5(4)
- 28(5)
- 30(5)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(16)
1
ブランド
- UVEX(ウベックス)(4)
- ウィード(Wonder Grip)(3)
- ウインセス(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- エスコ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士グローブ(1)
- 帝健(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- GranberG(1)
- ZART(1)
- トワロン(1)
UVEX(ウベックス)・ウィード(Wonder Grip)・ウインセス・Delta Plus(デルタプラス)・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・富士グローブ・帝健・EBM(江部松商事)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・日光物産(NIKKO)・GranberG・ZART・トワロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル3(2)
レベル5(5)
レベルB(1)
レベルC(3)
レベルD(3)
レベルE(2)
レベルF(2)

タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
耐切創パームX手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥589税込¥6481双当日出荷EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC。 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
レスキュータイプ耐切創手袋
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781双当日出荷耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
耐切創手袋
ZART¥939~税込¥1,033~1双4日以内出荷刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。材質高密度ポリエチレン、ナイロン入数(双)1機能耐切創耐切創性EN388:2003カットレベル5
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
SWS耐切創手袋マイティーテキレス
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷から翌々日出荷手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
テガード 耐切創甲プロ手袋18G
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から6日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。EUカットレベルFの高い耐切創性。手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。仕様EUカットレベルF、すべり止め
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391双当日出荷EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
耐切創縫製手袋(5本指)
帝健¥9,998税込¥10,9981双4日以内出荷耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。 切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。用途ガラス製造/自動車/機械仕様掌当付機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
メクセル 切創防止用 手袋
EBM(江部松商事)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷メクセル(耐切創・耐熱)高切断抵抗・高強力・耐熱性能をもつ特殊合成繊維ケブラー(デュポン社の登録商標)を使用した画期的製品です。機能耐切創性EBM品番5494400
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトグリーンサイズLL規格4×42D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)26ゲージ数13アズワン品番65-2514-30耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)
GranberG¥3,500税込¥3,8501双当日出荷耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
フィノミック C3
UVEX(ウベックス)¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
プロハンズ KN-213手袋
富士グローブ¥6,198税込¥6,8181双4日以内出荷から6日以内出荷切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。着脱し易いマジック式です。用途消防、災害救助活動。ガラス、鋼板取扱い。材質本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタン色ネイビー
耐切創手袋”EVOカットレジストLight”
トワロン¥839税込¥9231双当日出荷高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋
エスコ¥8,510税込¥9,3611双翌日出荷高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)色ネイビー
ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥9,698税込¥10,6681双3日以内出荷耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
耐突刺しインナー手袋 T4551
ウインセス¥7,998税込¥8,7981双13日以内出荷耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。材質(甲)ポリエステルニット
プロテクター NK4025
UVEX(ウベックス)¥4,798税込¥5,2781双当日出荷耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK2725B
UVEX(ウベックス)¥3,198~税込¥3,518~1双当日出荷耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK2725
UVEX(ウベックス)¥3,698税込¥4,0681双当日出荷耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999




























![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)







![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)