絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベルB(1)
  • レベルD(3)
  • レベルE(1)
  • レベルF(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(4)
  • 機能静電気防止(4)
サイズ
  • L(6)
  • LL(6)
  • M(6)
  • S(6)
ゲージ数
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(3)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
イエロー・グレー・ブラック
全長(cm)
  • 20.5~27.2(1)
  • 22.2~27.4(1)
  • 22.5~29(1)
  • 23.5(2)
  • 24.5(2)
  • 25.5(2)
  • 26.5(2)
  • 27~32(1)
20.5~27.2・22.2~27.4・22.5~29・23.5・24.5・25.5・26.5・27~32
入数
  • 1(1)
1
ブランド
  • アンセル
  • TRUSCO(24)
  • ウィード(Wonder Grip)(20)
  • ATG(15)
  • コーコス信岡(10)
  • ミドリ安全(9)
  • アズワン(8)
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • GranberG(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(5)
  • 日光物産(NIKKO)(5)
  • Delta Plus(デルタプラス)(5)
  • マックス[手袋](5)
  • エスコ(4)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(4)
  • トワロン(4)
  • ウインセス(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(1)
レベルB(1)
レベルD(3)
レベルE(1)
レベルF(1)
  • 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル

    耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
    用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-755

    アンセル
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
    用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-754

    アンセル
    929税込1,022
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
    用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-757

    アンセル
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
    用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-729

    アンセル
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
    用途自動車関連。輸送機関。建設関連。ガラス製造。機械および機器。メンテナンス。金属製造材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
  • 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-710

    アンセル
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
    用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.2イエロー/ブラック規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.5~29材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/D滑り止め効果天然ラテックスゴムEN388規格2016:3X44D

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋