絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(1)
- レベルA(1)
- レベルB(1)
機能
耐摩耗性(1)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(1)
- S(1)
ゲージ数
13(1)
15(1)
材質
- ケブラー・アラミド(2)
- ポリエチレン(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 28.5(1)
19・19.5・20・23・26・28.5
ブランド
- トワロン
- TRUSCO(24)
- ウィード(Wonder Grip)(20)
- ATG(15)
- コーコス信岡(10)
- ミドリ安全(9)
- アズワン(8)
- UVEX(ウベックス)(7)
- アンセル(6)
- GranberG(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- FUKUTOKU(福徳産業)(5)
- 日光物産(NIKKO)(5)
- Delta Plus(デルタプラス)(5)
- マックス[手袋](5)
- エスコ(4)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(4)
- ウインセス(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(1)
レベル3(1)
レベルA(1)
レベルB(1)

耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック”
トワロン1箱(100双)欠品中超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。用途ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業に。材質超高強力ポリエチレン繊維厚さ(mm)1色ホワイト耐切創性2/ARoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)
トワロン¥14,980税込¥16,4781袋(12双)当日出荷アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65色イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”EVOカットレジストLight”
トワロン¥889税込¥9781双当日出荷高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”
トワロン¥9,998税込¥10,9981双当日出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。トラスコ品番857-5226材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5色イエロー/オレンジサイズL全長(cm)28.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999







![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)








![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)