絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(2)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 105(1)
ブランド
  • ANEX
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(5)
  • スターエム(3)
  • ベッセル(3)
  • ミツトモ(3)
  • BONDHUS(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 広島(1)
  • デジタルランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組 ANEX

    なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)90材質(本体)クロムモリブデンバナジウム鋼
  • ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット ANEX

    ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット

    ANEX(8件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット
    当日出荷
    完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
    用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番469-8703材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)85質量(g)25適合ねじM3~M6差込角対辺(mm)6.35
  • スリムタイプ 取替用 ANEX

    スリムタイプ 取替用

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1セット
    当日出荷
    完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
    用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)105軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
  • なめた精密ネジはずしビット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1969-29先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめたネジはずしビット切削オイル ANEX

    なめたネジはずしビット切削オイル

    ANEX
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス用トラスコ品番101-9903材質鉱物油質量(g)6アズワン品番65-1969-63
  • なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX

    なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード

    ANEX
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジアズワン品番65-1969-30RoHS指令(10物質対応)対応
なめたネジはずしビット