絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(3)
全長(mm)
- 25(3)
- 32(1)
両頭機能
- 片頭(2)
ブランド
- Wera
- エスコ(49)
- 近江精機(18)
- NAC(長堀工業)(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- ビックス(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- Pro-Auto(7)
- ベッセル(6)
- ANEX(4)
- KTC(4)
- ハゼット(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SK11(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(3)

871/1 トルクセットビット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
絶縁マイナスドライバービット(クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 60 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/交換可能なブレードシステムにより、特別な工具を使用することなく、短時間でブレードを交換できます。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3060 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,198~税込¥1,318~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクトVDE 60 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。先細りタイプ。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・埋め込まれたネジなどに最適
絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 60 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
絶縁マイナスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3060 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
マイナスビット
Wera¥279~税込¥307~1本翌々日出荷800/1 Z マイナスビット。スロットネジと汎用の堅牢ビスカスWeraビットです。6.35mm(1/4”)六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途マイナスネジ用全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4