絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 120(2)
両頭機能
- 片頭(2)
ブランド
- SK11
- エスコ(29)
- 近江精機(18)
- NAC(長堀工業)(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- ビックス(9)
- Wera(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- Pro-Auto(7)
- ベッセル(6)
- ANEX(4)
- KTC(4)
- ハゼット(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(1)

コインドライバービット
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭