絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(24)
先端形状
マイナス(-)(27)
先端形状
六角(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(1,197)
  • ベッセル(428)
  • Wera(417)
  • ANEX(339)
  • 近江精機(322)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
  • BONDHUS(241)
  • BAHCO(バーコ)(228)
  • ENGINEER(エンジニア)(217)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(154)
  • KTC(122)
  • TRUSCO(110)
  • JTC(108)
  • FACOM(102)
  • Pro-Auto(93)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスネジ用ビットセット SK11

    トルクスネジ用ビットセット

    SK11(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途トルクスネジの簡単締め付け。
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ビットセット SK11

    六角ビットセット

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • 精密トルクスドライバーセット SK11

    精密トルクスドライバーセット

    SK11(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
    用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
  • なめたネジ外しドライバーS SK11

    なめたネジ外しドライバーS

    SK11(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
  • 六角ボールPビットセット SK11

    六角ボールPビットセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(23件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
  • なめた六角穴付ネジ外しビット SK11

    なめた六角穴付ネジ外しビット

    SK11(15件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
    用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
  • エクステンションバー 奥の手 SK11

    エクステンションバー 奥の手

    SK11
    838税込922
    1本
    当日出荷
    狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
    用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    519税込571
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角軸ドリルポンプ SK11

    六角軸ドリルポンプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーがポンプに変身します。六角軸タイプなので、電気ドリルやインパクトドライバーで使用可能です。1分あたり約15Lの吐出能力があります。ホースバンドを付属しておりますので、ホースのみの用意で使用いただけます。
    用途インパクトドライバーを回して様々な液体の移送。材質樹脂、特殊鋼吐出し量(L/min)約15
  • なめたネジを外すドライバー SK11

    なめたネジを外すドライバー

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • アングルドライバー 曲者 SK11

    アングルドライバー 曲者

    SK11(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
    用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
  • タガネドライバー SK11

    タガネドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
    用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
  • ネジ外しインパクトドライバー SK11

    ネジ外しインパクトドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
  • T型スライドビットハンドル SK11

    T型スライドビットハンドル

    SK11(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
    用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
  • 六角軸ビスキャッチビット SK11

    六角軸ビスキャッチビット

    SK11(8件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
    用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
  • 安全貫通フリーターンドライバー SK11

    安全貫通フリーターンドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • ドリル用六角軸アダプター SK11

    ドリル用六角軸アダプター

    SK11(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
    用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
  • ペンシル型検電ドライバー SK11

    ペンシル型検電ドライバー

    SK11(5件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
    用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
  • オートマチックドライバー SK11

    オートマチックドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
    用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クッション差し替えドライバー SK11

    クッション差し替えドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
    用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。材質(本体)スチールビット取付方法押込スライド式
  • 差替ビットセット SK11

    差替ビットセット

    SK11(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
  • スタビーWPドライバー R型 SK11

    スタビーWPドライバー R型

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
    用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • 三角ネジ用ドライバーセット SK11

    三角ネジ用ドライバーセット

    SK11(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
    用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
  • 阿修羅ビットホルダー SK11

    阿修羅ビットホルダー

    SK11
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
ドライバー/ビット