絞り込み
全長(mm)
ブランド
- エスコ(29)
- 近江精機(18)
- NAC(長堀工業)(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- ビックス(9)
- Wera(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- Pro-Auto(7)
- ベッセル(6)
- ANEX(4)
- KTC(4)
- ハゼット(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SK11(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ビックス・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・ベッセル・ANEX・KTC・ハゼット・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・ホーザン・マキタ・ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

ドライバービット D76-5X0.7X60
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭![1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523091-180823-02.jpg)
1.0x5.5 70mm[-]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA611GD-4材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)
1.0x5.5 50mm[-]ビット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷エスコ品番EA611GC-7材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![0.8x4.0 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523082-180823-02.jpg)
0.8x4.0 70mm[-]ビット
エスコ¥870税込¥9571個翌々日出荷エスコ品番EA611GD-3材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
絶縁マイナスドライバービット(クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 60 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/交換可能なブレードシステムにより、特別な工具を使用することなく、短時間でブレードを交換できます。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3060 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,198~税込¥1,318~1本70日以内出荷から71日以内出荷クラフトフォームコンパクトVDE 60 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。先細りタイプ。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・埋め込まれたネジなどに最適
絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 60 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
絶縁マイナスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3060 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)190質量(g)35先端サイズ5.54軸長(mm)107適合ねじM3.5刃先厚(mm)1
5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)165質量(g)19先端サイズ4軸長(mm)82適合ねじM3刃先厚(mm)0.8
5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)165質量(g)15先端サイズ3.5軸長(mm)82適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4.5全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1軸長(mm)62適合ねじM2.5-3
スタンダード ビット マイナス 2本組 6.0×65
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥419税込¥4611セット当日出荷精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(-)6.0×65全長(mm)65本数2本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット680
GEDORE¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼色ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
ドライバービット D76
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5全長(mm)60呼称D76両頭機能片頭
ショートドライバービット B33
ベッセル¥1,298税込¥1,4281セット(10本)翌々日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。全長(mm)25.4質量(g)6呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトドライバー用ビット
ANEX¥3,998税込¥4,3981パック(10本)5日以内出荷トラスコ品番828-5361軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)407先端サイズ(-)10材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼刃厚(mm)1.6取付個数10両頭機能片頭
インパクトドライバー用マイナスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット全長(mm)40質量(g)21先端サイズ10先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭![7.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016252-170327-02.jpg)
7.0x25mm [-]ドライバービット
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷エスコ品番EA611E-13全長(mm)25先端サイズ7先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![5.5x25mm [-]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016243-170327-02.jpg)
5.5x25mm [-]ドライバービット
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷エスコ品番EA611E-12全長(mm)25先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)
4.0x25mm [-]ドライバービット
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷エスコ品番EA611E-11全長(mm)25先端サイズ4先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081772-180216-02.jpg)
5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA560-5.5軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭






![1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523091-180823-02.jpg)
![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)
![0.8x4.0 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523082-180823-02.jpg)































![7.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016252-170327-02.jpg)
![5.5x25mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016243-170327-02.jpg)
![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)
![5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081772-180216-02.jpg)