絞り込み
ブランド
- エスコ(28)
- JUTEC(19)
- Asahicho(旭蝶繊維)(18)
- アゼアス(13)
- 柏田製作所(13)
- 日光物産(NIKKO)(13)
- 大中産業(12)
- Max Dyna(12)
- アリオカ(mc.maon)(10)
- 帝健(7)
- 日本エンコン(7)
- セーフラン安全用品(7)
- 呉テント工業(7)
- TRUSCO(6)
- トモヤ(6)
- 原田産業(5)
- BSX(4)
- BUFF(バフ)(4)
- 吉野(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

溶接用牛革靴カバー
セーフラン安全用品¥2,298税込¥2,5281足当日出荷靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
難燃腕抜き 3501
Asahicho(旭蝶繊維)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
溶接用牛革エプロン
セーフラン安全用品¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。仕様ポケットx1材質牛革着丈(cm)約88裾幅(cm)約58上幅(cm)約27
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2
原田産業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
防炎腕カバー リブ付
日光物産(NIKKO)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。仕様LOI値:29.8サイズフリー全長(cm)41素材綿(防炎加工)、リブ:難燃アクリル混
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
快適防炎頭巾
日光物産(NIKKO)¥2,298税込¥2,5281枚欠品中Armatex防炎シリーズ 綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。 金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。 頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。 頭部に防炎性能はございません。色グレーサイズF混率(%)防炎加工綿100材質(頭)ポリエステル
難燃エプロン 3505
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281着当日出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
溶接保護具 タフラックス ズボン
タムラテント(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から7日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接保護具 タフラックス 上衣
タムラテント(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から15日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具種別皮上色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接保護具 タフラックス ズボン皮当
タムラテント(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から15日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
MD9100 防炎ジャンパー
アリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から4日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ
トモヤ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷防炎加工を施した綿の作業服用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
防炎腰前掛けエプロン MD008
Max Dyna¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から4日以内出荷溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎腰前掛けエプロンサイズF幅(cm)80混率(%)綿100丈(cm)50
防炎胸前掛けエプロン MD007
Max Dyna¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロンサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)78
アルミ手甲(左右兼用) シェルファーアクロ
大中産業¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。用途TIG溶接時などの指先保護に。材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・牛床革幅W×全長(mm)155×200
Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイター
superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681着当日出荷消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。 Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。 NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維色グレーサイズフリー
Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバ
superior glove(スーペリア)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維サイズフリー機能耐熱・難燃性
難燃パンツ 351
Asahicho(旭蝶繊維)¥4,898~税込¥5,388~1着3日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです混率(%)綿100股下(cm)80
溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服ジャケット
トモヤ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷防炎加工を施した綿の作業服 アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。 内ポケット(肩胸)もあります。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
防炎ハイブリッド溶接帽MD1006h
Max Dyna¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷頭部の蒸れが気にならない、防炎生地と防炎メッシュのハイブリッド溶接帽。スポーツウェア等にも使われている耐久性の高い防炎メッシュ素材を使用。吸汗速乾。色10/グレーサイズFサイズ(cm)56~63混率(%)綿100・天井部防炎ポリエステル100
難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1着3日以内出荷から29日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです混率(%)綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
MD9150 防炎ワンタックスラックス
アリオカ(mc.maon)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別ワンタックスラックス材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)股下(cm)80機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造
Armatex(R) 防炎ネックウォーマー
日光物産(NIKKO)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿色グレーサイズフリー機能防炎
MD2060 防炎カーゴパンツ
アリオカ(mc.maon)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から4日以内出荷「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698税込¥9,5681着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
難燃長袖Tシャツ
HONO¥5,498~税込¥6,048~1着4日以内出荷から5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
Armatex(R) 防炎フェイスガード
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿色グレーサイズフリー機能防炎
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン
吉野(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別ズボン材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)色オレンジ機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
吉野¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm色ネイビーブルー耐熱温度(℃)-60~250℃
MD10T 防炎帆布保護服
アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から4日以内出荷高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。種別長袖ブルゾン材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)色オフホワイト機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
吉野¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別上着材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)色オレンジ機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
アルミ耐炎服袖付きエプロン シェルファーアクロⅡ
大中産業¥52,980~税込¥58,278~1枚3日以内出荷から5日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工。袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
難燃タオル
日本エンコン¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。綿100%の風合いを保っています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。トラスコ品番855-9251材質綿100%(難燃加工綿)厚さ(mm)約1.4色グリーン幅(cm)95長さ(cm)40




































































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)