3ページ目: 耐熱保護具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 難燃制電長袖TシャツMD822 Max Dyna

    難燃制電長袖TシャツMD822

    Max Dyna
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。
    混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2
  • 220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ

    220x110x305mm 溶接面 手持ち

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
    仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
  • ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き) 柏田製作所

    ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き)

    柏田製作所
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
    用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)470
  • 難燃ストレッチ 腰下エプロン TRUSCO

    難燃ストレッチ 腰下エプロン

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1着
    当日出荷
    ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
    用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)74着丈(cm)78
  • 耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ JUTEC

    耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ

    JUTEC
    35,980税込39,578
    1枚
    10日以内出荷
    フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
    材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)シルバーサイズフリーアズワン品番4-2778-01
  • 溶接用オーバーオール エスコ

    溶接用オーバーオール

    エスコ
    14,100税込15,510
    1着
    翌日出荷
    ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
  • アルミ手甲指付(左右兼用) シェルファーアクロ 大中産業

    アルミ手甲指付(左右兼用) シェルファーアクロ

    大中産業
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷
    手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。
    用途TIG溶接時などの指先保護に。材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・牛床革幅W×全長(mm)155×275
  • 耐熱保護服 ジャケット JUTEC

    耐熱保護服 ジャケット

    JUTEC
    68,980税込75,878
    1着
    当日出荷
    ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。 生地は軽く快適に作業できます。
    用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミドシルバー
  • 難燃腕カバー 3502 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃腕カバー 3502

    Asahicho(旭蝶繊維)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
  • クッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT BSX

    クッション素材入り牛漉き革腕カバー(左用) BX-EXT

    BSX
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。
    用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業材質牛漉き革イエローサイズフリー裏地難燃性コットン材質(補強材)クッション性耐熱素材
  • 難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C BSX

    難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C

    BSX
    9,490税込10,439
    1着
    4日以内出荷
    9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9Cと同製品の色違い。こちらはロイヤルブルーのモデル。サイドはブラックの中にブルーのフレーム柄、肩から袖にかけてブラックのアクセントが入るデザイン。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。
    用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットンブルー
  • 溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服ジャケット トモヤ

    溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服ジャケット

    トモヤ
    11,980税込13,178
    1着
    9日以内出荷
    アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服 限界酸素指数(L.O.I)=32以上。 ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。 胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。 溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
    用途溶接等火気を扱う現場ライトグリーン混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)職業別シーン溶接工
  • 皮製 ズボン 富士グローブ

    皮製 ズボン

    富士グローブ
    9,998税込10,998
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
    種別ズボン材質牛皮
  • 全アルミ耐熱服 上衣 日本エンコン

    全アルミ耐熱服 上衣

    日本エンコン
    49,980税込54,978
    1着
    当日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • プロバン作業服 ズボン 日本エンコン

    プロバン作業服 ズボン

    日本エンコン
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷
    綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
    用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別ズボン材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • アルミコンビ耐熱服 上衣 日本エンコン

    アルミコンビ耐熱服 上衣

    日本エンコン
    41,980税込46,178
    1着
    当日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • アルミコンビ耐熱服 ズボン 日本エンコン

    アルミコンビ耐熱服 ズボン

    日本エンコン
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷
    アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
    用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
  • カイネックスズボン 柏田製作所

    カイネックスズボン

    柏田製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。 作業着ズボンの上からはける長めの股上。
    用途熔接種別ズボン材質メタ系アラミドカーボンダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
  • ウェルザ難燃繊維作業ズボン 柏田製作所

    ウェルザ難燃繊維作業ズボン

    柏田製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途熔接RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ジャケット エスコ

    難燃ジャケット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。 ウエスト部にしぼり調整付。 スタンド襟。 内側(左右)にジッパー付きのポケットがついています。
    種別ウェルディングジャケット材質耐熱コットン
  • MD1860 防炎カーゴパンツ アリオカ(mc.maon)

    MD1860 防炎カーゴパンツ

    アリオカ(mc.maon)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
    仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗
  • MD1850 防炎スラックス アリオカ(mc.maon)

    MD1850 防炎スラックス

    アリオカ(mc.maon)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
    仕様極太バンドループ種別スラックス材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗
  • 保護スリーブ 東安

    保護スリーブ

    東安
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    やけど防止 保護具
    用途火傷などから保護するスリーブです。あらゆる溶接熱から手を保護します!使用方法1:指に差してアーク熱から保護、2:トーチハンドルに取り付け、溶接熱から保護寸法(cm)長さ:33.5、幅:4
  • ネックウェア(難燃) BUFF(バフ)

    ネックウェア(難燃)

    BUFF(バフ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
    仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4高さ(cm)50
  • ネックウェア(軽量/難燃) BUFF(バフ)

    ネックウェア(軽量/難燃)

    BUFF(バフ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
    仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用質量(g)54混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-141)4寸法(cm)首回り:50高さ(cm)52
  • ネックウェア(アーク保護/難燃) BUFF(バフ)

    ネックウェア(アーク保護/難燃)

    BUFF(バフ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    アークフラッシュや熱、炎によるリスクから首元を保護する難燃ネックウェアです。難燃性素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。帯電防止性能を備え、静電気による火花発生リスクを低減します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減し快適な着用感を維持します。ヘルメットや保護具との併用にも適しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
    仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)ブルーサイズ大人用質量(g)104混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)35.5
  • 燃えんクロス 腰前掛 サイズフリー(W57cm×H99cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 腰前掛 サイズフリー(W57cm×H99cm)

    呉テント工業
    7,498税込8,248
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 燃えんクロス 胸付前掛 サイズフリー(W55cm×H90cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 胸付前掛 サイズフリー(W55cm×H90cm)

    呉テント工業
    9,998税込10,998
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 燃えんクロス 腕抜き サイズフリー(全長44cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 腕抜き サイズフリー(全長44cm)

    呉テント工業
    8,498税込9,348
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 燃えんクロス ローハイド サイズフリー 呉テント工業

    燃えんクロス ローハイド サイズフリー

    呉テント工業
    18,980税込20,878
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 燃えんクロス 袖付前掛 サイズフリー(W56cm×H70cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 袖付前掛 サイズフリー(W56cm×H70cm)

    呉テント工業
    19,980税込21,978
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 燃えんクロス 袖付前掛ロング サイズフリー(W56cm×H118cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 袖付前掛ロング サイズフリー(W56cm×H118cm)

    呉テント工業
    22,980税込25,278
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • 鐵火 難燃インナーパンツ アゼアス

    鐵火 難燃インナーパンツ

    アゼアス
    15,980税込17,578
    1着
    3日以内出荷
    難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。
    用途難燃防護素材アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
  • アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロⅡ 大中産業

    アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロⅡ

    大中産業
    59,980税込65,978
    1枚
    3日以内出荷
    軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工
    用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
  • アルミ耐炎服ズボン シェルファーアクロⅡ 大中産業

    アルミ耐炎服ズボン シェルファーアクロⅡ

    大中産業
    59,980税込65,978
    1枚
    3日以内出荷
    軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工
    用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
  • アルミ耐炎服腰ローハイド シェルファーアクロⅡ 大中産業

    アルミ耐炎服腰ローハイド シェルファーアクロⅡ

    大中産業
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷
    軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工
    用途輻射熱のある炉前作業等に最適その他チャップス材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿長さ(cm)90足幅(cm)36
  • 耐熱手袋 5本指 シェルファーアクロⅡ 大中産業

    耐熱手袋 5本指 シェルファーアクロⅡ

    大中産業
    22,980税込25,278
    1双
    3日以内出荷
    軽くてしなやか。細かな作業も快適!。火花が付着しにくい表面加工
    用途炉前作業など材質耐炎ソフトアルミ、シリカフェルト、防炎加工綿全長(mm)350
  • アルミ耐炎服胸付きローハイド シェルファーアクロⅡ 大中産業

    アルミ耐炎服胸付きローハイド シェルファーアクロⅡ

    大中産業
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷
    その他チャップス材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿寸法(cm)長さ:121、足巾:36
  • ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ) ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)

    ポルテ
    179,800税込197,780
    1着
    22日以内出荷
    薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。
    用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。材質ポリエステル100%、SUS304ブルー耐切創性SUS304
  • ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット ポルテ

    ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット

    ポルテ
    199,800税込219,780
    1着
    22日以内出荷
    用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
    用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場ブルー耐切創性耐水圧ステンレスプレート内蔵
耐熱保護具