絞り込み
ブランド
  • トミー精工
  • アズワン(364)
  • ナビス(アズワン)(11)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 富士インパルス(6)
  • 久保田商事(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • エスペック(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル トミー精工

    【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル

    トミー精工
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mL真空採血管用の遠心機です。見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
    寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)電源AC100V 50/60Hz 15A最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出最大処理容量(mL)10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本タイマー15分(1分刻み)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工

    【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310

    トミー精工
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
    質量(kg)62最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR015-24

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工

    【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300

    トミー精工
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR510-04

    トミー精工
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波発生機 トミー精工

    【レンタル】超音波発生機

    トミー精工
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
    付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー質量(kg)6.5
理化学機器レンタルサービス