絞り込み
ブランド
- イチネン製作所
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ
イチネン製作所¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。コード長さ約1.75m(カールコード)。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。4-20mAの出力機能付き。表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計。M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。寸法(mm)82×38×145測定範囲0~25.00%質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)分解能0.0001使用圧力範囲大気圧±10%電池寿命(時間)2000検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC校正証明書無しリード線長さ(m)約1.7サービス分類レンタル