絞り込み
ブランド
- イチネン製作所
- アズワン(73)
- ナビス(アズワン)(10)
- 富士インパルス(6)
- 竹井機器工業(6)
- audio-technica(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- seca (セカ)(3)
- シーマン(3)
- ジョイテック(3)
- スイデン(2)
- SONY(ソニー)(2)
- タニタ(2)
- ノーブランド(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- 久保田商事(2)
- イノフィス(2)
- トミー精工(2)
- ナユタ(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ
イチネン製作所¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。コード長さ約1.75m(カールコード)。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。4-20mAの出力機能付き。表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計。M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。寸法(mm)82×38×145測定範囲0~25.00%質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)分解能0.0001使用圧力範囲大気圧±10%電池寿命(時間)2000検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC校正証明書無しリード線長さ(m)約1.7サービス分類レンタル