絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
特価


【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚吸引流量100L/min±4%
【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル
Merck(メルクミリポア)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷必要な特に、必要な期間だけご利用いただける定額レンタルサービス(Q-Rental)です。「Q-Rental」は、メルクの超純水・純水製造装置とアズワンのレンタルサービスのコラボレーションにより生まれたタイアップ製品です。消耗品のフィルターはレンタルごとに新品が付属していますので、安心してご利用いただけます。キャリータンク方式の卓上型超純水製造装置です。電源があればどこでも5L/日程度の超純水を採水できます。UVランプを搭載し、比抵抗値18.0MΩ・cm以上の超純水が採水できます。試薬調整・化学分析・機器分析に対応します。水道水供給設備がない場所でも設置できます。※ご使用には、別途純水をご用意いただく必要がございます。※長期ご利用により初回付属の消耗品交換が必要となった場合は、別途消耗品のご購入が必要となります。※レンタルご利用後、そのまま装置の買取も可能です。お問合せください。仕様Simplicity UV寸法(mm)290×360×510質量(kg)5.4電源100V 50/60Hz 0.7Aタンク容量(L)2採水量(L/min)0.5(水温25℃)比抵抗値(MΩcm)18MΩ・cm以上(25℃)供給水質一次処理した水(Elix水、純水)サービス分類レンタル
【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001
Merck(メルクミリポア)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷MAS-100/MAS-100NTシリーズオプション品
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™; 校正証明書付 1.09191.0001
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷から10日以内出荷強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書一般校正