絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。製造時校正済み・校正書類付です。付属品計測ソフトウェアゼロフィルター(接続チューブ付)Li-ion充電池×2本(取り出し可能)ACアダプターUSBケーブルインレット保護キャップクイックスタートガイド成績書・校正証明書・トレサ体系図仕様本体、JIS B9921適合品、本製品の校正期限は2年間です。寸法(mm)100×213×55質量(g)650(電池除く)電源Li-ion充電池またはACアダプター外部出力USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485)メモリー最大10000個(CSV形式)サンプリング1~999回 または連続計測吸引流量2.83L/min(0.1CFM)粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0サンプリング速度6秒~99分59秒(1回の計測時間)最大濃度(cf/個)2000000(計数損失10%以内)サービス分類レンタル
【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から4日以内出荷医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様の新しいマスクフィットテスターが登場。医療従事者は業務中に菌やウイルスに接しないよう手袋やガウン、シールドなどの個人防護具を使用しますが、その中でもマスクは呼吸を保護する防護具として、適切に着用して使用することが近年非常に重要になっています。マスクは、吸い込む空気に含まれる有害な物質をフィルタで取り除くため着用しますが、正しくマスクを着用しないとその効果が得られないため、適切に着用されているのかのテストが必要です。AccuFIT 9000(R)PROはSIAA(抗菌製品技術協議会)認証を受けた抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスターです。付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)仕様フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)質量(kg)3.4測定範囲0~100000個/cm3電源ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×168×263ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]粒径(μm)測定:0.015~1動作温湿度範囲温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1保存温湿度範囲温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)サンプル:100、トータル:700アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要がありますサービス分類レンタル