絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

シリコンリムーバー
(412件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
スプレーシンナー
SOFT99(38件のレビュー)¥649税込¥7141本(300mL)当日出荷ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。トラスコ品番475-7025危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
強力 シリコーン除去スプレーPRO
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(100mL)欠品中素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
シリコンオフ300
SOFT99(156件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。トラスコ品番475-7467危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
アクリルウレタン塗料添加剤
ソーラー¥5,598税込¥6,1581本(100mL)当日出荷本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性シリコンオフ
FINIXA¥3,500~税込¥3,850~1個(0.94L)ほか当日出荷から8日以内出荷汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物
Foam it!(フォームイット!)
FINIXA¥3,698税込¥4,0681缶(500mL)5日以内出荷脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
プライマーU
AOI¥3,398~税込¥3,738~1缶5日以内出荷ユニボンド用プライマー(コンクリート、モルタル面用)です。用途ユニボンド使用時に、被着体がコンクリートまたはモルタルの時に使用するプライマー。色淡黄色危険物の類別非危険物
クリーナー(シーリング材・接着剤の汚れ落とし専用) 200ml XA-507
セメダイン¥18,980税込¥20,8781箱(10缶)9日以内出荷シーリング材・接着剤の除去剤の汚れ落としです。脱脂、清掃が得意です。除去性は比較的高いです。刺激臭はアルコール系で、臭いが残りずらいです。現場等で持ち運びに適したサイズです。トルエンに比べ、刺激臭が少ないです。はみ出したシール材や接着剤をふき取る際、トルエンに比べ、下地を傷めづらいです。用途汚れ落としに。作業着や工具などに付着してしまった接着剤・シーリング材の除去に。プライスタグ等の糊残りの除去に。トラスコ品番211-4331色無色透明容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性