絞り込み
サイズ
- L
- LL(8)
- M(8)
- S(3)
- フリー(90)
機能
耐溶剤(1)
耐熱(1)
全長(cm)
- 28.5(2)
- 29.5(1)
- 33(4)
- 34(2)
- 34.5(1)
- 37(1)
- 340(1)
色
グレー(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
加工
- 外縫い(1)
アテ有無
- アテ付き(1)
- アテ無し(1)
アテ付き・アテ無し
材質
- 牛革(12)
- 皮革(2)
- 綿(1)
- 豚革(1)
牛革・皮革・綿・豚革
入数
- 1(12)
1
ブランド
- エスコ(4)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(4)
- 柏田製作所(2)
- superior glove(スーペリア)(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- アンセル(1)
- GranberG(1)
エスコ・ACE GLOVE(エースグローブ)・柏田製作所・superior glove(スーペリア)・プロフィスト21(王子ゴム)・アンセル・GranberG
「サイズ」から絞り込む
L
LL(8)
M(8)
S(3)
フリー(90)

AG051Y 溶接床5本指
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451双当日出荷溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-86
ウェルザ熔接用5本指
柏田製作所¥1,298税込¥1,4281双3日以内出荷から6日以内出荷アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。材質牛床革色グレー
ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋
superior glove(スーペリア)¥5,398税込¥5,9381双当日出荷軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
溶接用手袋 ワークガード 43-216
アンセル(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋
superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581双当日出荷MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K
GranberG¥1,598税込¥1,7581双当日出荷袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。用途アルゴン(TIG)溶接に。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品材質手のひら部:山羊革、袖部:牛床革厚さ(mm)袖部1.6、手のひら部0.9色ホワイト×ブルータイプ5本指EN388規格(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)EN407規格(2020規格)認証品(412244)EN規格EN ISO 21420:2020:認証品
AG031Y 溶接床3本指
ACE GLOVE(エースグローブ)¥969税込¥1,0661双当日出荷溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-85
AG053Y 溶接床外縫い中袖
ACE GLOVE(エースグローブ)¥719税込¥7911双3日以内出荷溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-83
牛床革5本指熔手(BG)外縫い
柏田製作所¥999税込¥1,0991双翌々日出荷から3日以内出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時材質牛床革色グレー
AG055Y 溶接床内縫い中袖
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥779税込¥8571双3日以内出荷溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-84
溶接用革手袋(牛革)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 天然革を染色している為、色にばらつきがあります。厚さ(mm)1.7材質(表)牛革![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)
[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷手の平・小指外側に補強付。手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。エスコ品番EA353AT-86質量(g)約280
溶接用革手袋(牛床革)
エスコ(1件のレビュー)¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。 指部分マチ付。厚さ(mm)3.1耐熱温度(℃)約350
熔接用牛床皮手袋
プロフィスト21(王子ゴム)¥999税込¥1,0991双6日以内出荷Aグレードの最高級牛床皮使用で、摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。用途溶接行、鉄鋼業、建設業、自動車関連、造船業、その他袖丈(cm)16

















![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)