絞り込み
オス形状
- DisplayPort(1)
- HDMI(タイプA)(1)
- HDMI(タイプC)(2)
- USBType-C(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(4)
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(3)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- HDMI(メス) - HDMI Mini(メス)(1)
- その他(3)
変換タイプ
- オス - メス(5)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- JTT
- モノタロウ(6)
- StarTech.com(86)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(34)
- アイネックス(21)
- Vodaview(17)
- ホーリック(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- サンワダイレクト(15)
- エスエスエーサービス(14)
- VENTION(14)
- j5 create(13)
- トライメイト(12)
- MCO(12)
- LINDY(10)
- オーム電機(9)
- ATEN(9)
- 変換名人(9)
- ZATTA(9)
- MCY TOOL(9)
- ブランドをもっと見る
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(1)
HDMI(タイプC)(2)
USBType-C(1)

Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ
JTT(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPort-HDMI変換ケーブル
JTT(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など色ブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm
JTT¥599税込¥6591個当日出荷デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ
JTT¥399税込¥4391個当日出荷デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ
JTT¥2,598税込¥2,8581個当日出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
HDMI変換コネクタ
JTT¥899税込¥9891個6日以内出荷「HDHD8」コネクターシリーズはHDDレコーダーやゲーム機、テレビなどのHDMIコネクターに差し込まれるケーブルの向きを変換して、機器背面の配線をスッキリさせることができるHDMI変換アダプターシリーズ。最大8K(7680×4320)/60Hz解像度に対応。