絞り込み
メス形状
- microUSB
- DisplayPort(1)
- DVI-D(24ピン)(3)
- HDMI(タイプA)(8)
- RJ-45(3)
- USB Type-C(20)
- USB TypeA(35)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(5)
- ミニD-sub15ピン(3)
オス形状
- USB(A)(1)
- USB(B)(1)
- USB(Micro-B)(2)
- USBType-C(2)
変換タイプ
- オス - メス(5)
- メス - メス(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
- USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(micro-B)(メス)(2)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(1)
色
ブラック(5)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- StarTech.com(2)
- サンワサプライ(1)
- ラトックシステム(1)
- GROOVY(1)
- アイネックス(1)
- 変換名人(1)
StarTech.com・サンワサプライ・ラトックシステム・GROOVY・アイネックス・変換名人
「メス形状」から絞り込む
DVI-D(24ピン)(3)
HDMI(タイプA)(8)
microUSB
RJ-45(3)
USB Type-C(20)
USB TypeA(35)
USB TypeB(2)
USB(mini-B)(4)
Φ3.5mmステレオミニジャック(5)
ミニD-sub15ピン(3)

MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)
GROOVY(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。寸法(mm)38×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)
ラトックシステム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)色ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷色ブラック規格UL2725ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)変換タイプメス - オス
変換プラグ USB B(オス)→microUSB(メス)
変換名人¥959税込¥1,0551個当日出荷USB B(オス)-microUSB(メス) 変換アダプタオス形状USB Bメス形状microUSB
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付
アイネックス¥789税込¥8681個3日以内出荷補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。色ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応
StarTech.com¥559税込¥6151個翌々日出荷既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期 コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる 安心して使用できる全使用期間保証用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電長さ(mm)24.5色ブラック高さ(mm)6.5質量(g)2コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)12伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m
StarTech.com¥919税込¥1,0111個当日出荷USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長。Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続色ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス