絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(10)
- 3~5未満(1)
コネクタ形状
- Type-A(3)
- Type-C(8)
適合用途
- データ転送用(8)
- 充電用(8)
色
グレー(2)
ブラック(8)
ブルー(1)
ホワイト(4)
ケーブル種類
- シリコン(2)
- メッシュ(3)
- 耐久性(6)
ブランド
- hoco
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(51)
- Mate(41)
- StarTech.com(35)
- FSC(32)
- サンワサプライ(28)
- JTT(26)
- 多摩電子(24)
- エレコム(23)
- オーム電機(23)
- MOTTERU(17)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- エアージェイ(12)
- カシムラ(11)
- アドテック(10)
- PGA(7)
- センチュリー(7)
- QTJ(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(10)
3~5未満(1)

hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック
hoco(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル 長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。 最大60Wの急速充電に対応しています。 アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応
hoco X121 PD60W スプリングケーブル
hoco¥989税込¥1,0881個当日出荷デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 PD 60Wまで対応。最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W
hoco X121 Type-C スプリングケーブル
hoco¥899税込¥9891個6日以内出荷デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-A to USB-Cケーブル。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 USB 3Aまで対応。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-A出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大3A
hoco U134 PD240W Type-Cケーブル
hoco¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ質量(g)約50ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性対応プロトコルPD3.1適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル
hoco¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷高耐久で信頼性の高い「U121 3AクリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するUSB-AからType-Cへのケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した強靭なメッシュアウターケーブルにより、耐久性が高く、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応しています。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用。デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えており、日常使いにも最適です。Type-Cコネクターにはほのかに光るLEDポジションランプを搭載。夜の自動車内や寝室などの暗がりでもコネクターの場所をすぐに探し当てられます。最大電流3.0Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。USB-AからType-Cへのケーブルで多様なデバイスに対応しており、効率的かつ安心してご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5V / 3.0A対応色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco X115 240W Type-Cケーブル
hoco¥799税込¥8791本7日以内出荷から8日以内出荷モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。・最大PD 240Wの超高速充電に対応。E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。・高速データ転送480Mbps。パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。・取り回しに便利な1mケーブル。デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。・高耐久設計。日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。質量(g)約27電力(W)充電:(最大)PD240ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子Type-C to Type-C転送速度(Mbps)データ:(最大)480
hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル
hoco¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco X101 PD60W Type-Cケーブル
hoco¥889税込¥9781本5日以内出荷hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco X61 Type-Cケーブル
hoco¥979税込¥1,0771本5日以内出荷hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで材質外装:シリコン質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1