絞り込み
管接続口径
  • 1/8(8)
  • 1/4(7)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • その他(2)
ポート数
  • 2(5)
  • 3(5)
使用流体
  • 空気(12)
ねじの種類
  • R(8)
  • その他(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • エスコ(38)
  • CKD(15)
  • ニッタ(9)
  • コガネイ(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • AirTAC(5)
  • BeHAUS(3)
  • FITOK(3)
  • フジキン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(8)
1/4(7)
3/8(7)
1/2(4)
その他(2)
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 2方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途ねじとねじの接続形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    トラスコ品番442-6479材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)D112使用圧力(MPa)-0.1~0.7D212×12使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)57.2ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)27.7寸法B1(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100
方向制御ハンドバルブ