FA現場のお役立ち情報
100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
  • 4mm ミニボールバルブ エスコ

    4mm ミニボールバルブ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TB-41適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-62
  • 手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ

    手動弁 レバー形 2、3ポート

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKD

    V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁

    CKD
    5,500税込6,050
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ) ニッタ

    ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
  • 316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ

    FITOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    1/4回転で開閉できるコンパクト設計
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブミニ ストレート BeHAUS

    ボールバルブミニ ストレート

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として形状ストレート管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージセレクトバルブ ParkerTAIYO

    ゲージセレクトバルブ

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様手動弁種別手動弁シール方式メタルシール使用流体空気バルブ種類セレクトバルブ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    ポート数2管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    適合チューブ外径(Φmm)10ポート数3管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 8mm ボールバルブ エスコ

    8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TP-8
  • 6mm ボールバルブ エスコ

    6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TP-6
  • 10mm ボールバルブ エスコ

    10mm ボールバルブ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TP-10
  • R3/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-83
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-81
  • R3/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-63
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/2"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/2"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-104
  • R3/8"x10mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-103
  • R1/4"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-102
  • R1/4"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-82
  • R3/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-63
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA425TM-61
  • R3/8"x10mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-103
  • 6mm ミニボールバルブ エスコ

    6mm ミニボールバルブ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TC-61
  • 4mm ミニボールバルブ エスコ

    4mm ミニボールバルブ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TC-41
  • 6mm ミニボールバルブ エスコ

    6mm ミニボールバルブ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TB-61
  • R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコ

    R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SL-11
  • 8mm x 6mm  開閉バルブ エスコ

    8mm x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SH-86
  • R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-83
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-82
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-81
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x10mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-103
  • R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-83
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-82
方向制御ハンドバルブ