絞り込み
最大吸込仕事率(W)
- 100~149(1)
ブランド
- オーム電機
- エスコ(14)
- ツインバード(8)
- Shark(シャーク)[家電](6)
- フカイ工業(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- タマハシ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アピックス(2)
- 多摩電子(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- HAC(2)
- macros(マクロス)(2)
- インターベース(2)
- recolte(レコルト)(2)
- ANTEL(2)
- ケルヒャー(1)
- セーブインダストリー(1)
- CCP(1)
- ブランドをもっと見る
コード長さ
- 3.0m~4.9m(1)
集塵容量
- 0.045(1)
- ~0.4(1)
質量(kg)
- 0.5(1)
- 0.844(1)
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
100~149(1)

充電式ハンディークリーナー
オーム電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000
充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書幅(mm)442高さ(mm)125質量(g)約844(すきまノズル含む)奥行(mm)106電源充電式電圧(V)(50/60Hz)AC100(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4~5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約442×106×125×(すきまノズル含む)集塵方式ダストケース式充電時間(時間)約4~5動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)バッテリー容量(mAh)2200電源供給方式充電式
ハンディクリーナー ブロワー機能付
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷吸引とブロワーが使える2WAY仕様。ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに。吹き出しも強力。コンセントタイプ。紙パック不要付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書幅(mm)403質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)高さ(mm)131奥行(mm)103電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)集塵方式ダストケース式







![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051290-260716-02.jpg)


![StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152515-260601-02.jpg)





![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)