絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • エスコ(14)
  • ツインバード(8)
  • Shark(シャーク)[家電](6)
  • フカイ工業(5)
  • オーム電機(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • タマハシ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アピックス(2)
  • 多摩電子(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • HAC(2)
  • macros(マクロス)(2)
  • インターベース(2)
  • recolte(レコルト)(2)
  • ANTEL(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • CCP(1)
連続使用時間
  • 9分(1)
  • 20分(1)
集塵容量
  • 0.15(1)
質量(kg)
  • 0.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー

    ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
    用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適幅(mm)76質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W集塵方式ダストコンテナ充電時間(時間)4(標準充電アダプター)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー