3ページ目: マーキング用品

248件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルチョーク替え芯 ユニット

    ゲルチョーク替え芯

    ユニット
    1,598税込1,758
    1組(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)25
  • マーキングホルダー小 たくみ

    マーキングホルダー小

    たくみ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
    寸法(mm)H85×20
  • 蛍光チョーク たくみ

    蛍光チョーク

    たくみ(1件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
    材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
  • ビニールテープ用ベルトポーチ マイゾックス

    ビニールテープ用ベルトポーチ

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    利き手を選ばない。2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。最大2個収納可能。ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。連結可能。裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。
    材質ポリエステル寸法(mm)収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ質量(g)60サイズ(mm)Φ110×45
  • [耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ

    [耐候性]蛍光マーキングテープ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1巻ほか
    翌日出荷
    -40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
    材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
  • 朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体 祥碩堂

    朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体

    祥碩堂
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
    用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
  • スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 3種数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70
  • スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 数字・記号セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
  • ダストレス太チョーク TRUSCO

    ダストレス太チョーク

    TRUSCO
    179税込197
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
    用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm

    祥碩堂
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
    用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
  • 耐水黒板専用 パワーパス10本入 HANDY KING

    耐水黒板専用 パワーパス10本入

    HANDY KING
    349税込384
    1個
    当日出荷
    普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
    用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
  • ECOチョーク 白 たくみ

    ECOチョーク 白

    たくみ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
    用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330
  • 雨チョーク 墨運堂

    雨チョーク

    墨運堂
    399税込439
    1箱(10本)
    当日出荷
  • チョークホルダー 馬印

    チョークホルダー

    馬印
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷
    手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
  • キットパス工事用 TRUSCO

    キットパス工事用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
    用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • マーキングチョーク TRUSCO

    マーキングチョーク

    TRUSCO
    349税込384
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
    用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
  • マーキングプレート『マー坊』 マイゾックス

    マーキングプレート『マー坊』

    マイゾックス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
    仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
  • MZ マーキングチョークホルダー単品 ミズタニ

    MZ マーキングチョークホルダー単品

    ミズタニ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放。ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ます。ホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
  • TEXPEN(R) DYKEM

    TEXPEN(R)

    DYKEM
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
  • テイント TINT ホーセイ

    テイント TINT

    ホーセイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
    仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
  • サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク

    WIZ'A
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質PVCピンク質量(g)約162テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09
  • ギター便利マーキングチョーク ホルダー付 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク ホルダー付

    寺西化学
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
    用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
  • マーキングチョーク太型 土牛

    マーキングチョーク太型

    土牛
    499税込549
    1本
    当日出荷
    熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
    用途道路・土木専用寸法(mm)25タイプ油性
  • トップマーキングシート ユニット

    トップマーキングシート

    ユニット(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1組(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
    付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
  • バイオ分解テープ マイゾックス

    バイオ分解テープ

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1式(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100
  • チョークホルダー 祥碩堂

    チョークホルダー

    祥碩堂
    849税込934
    1本
    当日出荷
    光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
  • 朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯 祥碩堂

    朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯

    祥碩堂
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
    用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
  • クレヨンチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    クレヨンチョーク

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    当日出荷
    濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
    用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。寸法(mm)125×15
  • スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 長体数字

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
  • [4本組] チョークホルダーセット エスコ

    [4本組] チョークホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
  • 標識テープ マイゾックス

    標識テープ

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途測量・土木・植林等の目印として材質軟質ビニールテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.1
  • 三菱 マーキングチョーク マイゾックス

    三菱 マーキングチョーク

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
    用途資材・構造物へのマーキング
  • ステンレスチョークホルダー 日本白墨工業

    ステンレスチョークホルダー

    日本白墨工業
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスでできたシンプルなチョークホルダーです。 。構造は洗濯バサミと同じで、後ろの部分を押すと前が開きチョークを挿入して後ろを放せばチョークが固定されます。
  • MODEL ATHLETE 専用ホルダー 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 専用ホルダー

    祥碩堂
    429税込472
    1個
    当日出荷
    MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
    用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
  • MODEL ATHLETE シリコンキャップ 祥碩堂

    MODEL ATHLETE シリコンキャップ

    祥碩堂
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。
    用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
  • BRITE - MARK(R) DYKEM

    BRITE - MARK(R)

    DYKEM
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
  • High Temp Marker DYKEM

    High Temp Marker

    DYKEM
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
  • TUFF GUY(TM) DYKEM

    TUFF GUY(TM)

    DYKEM
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
  • 大容量 粉チョーク TRUSCO

    大容量 粉チョーク

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
    用途チョークライン用に材質炭酸カルシウム容量(g)約600
  • ソフトチョーク5.0 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。仕様梱包サイズ(mm):194×47×10質量(g)14タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数1本
マーキング用品