3ページ目: マーキング用品

170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キットパス工事用 TRUSCO

    キットパス工事用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
    用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • ビニールテープ用ベルトポーチ マイゾックス

    ビニールテープ用ベルトポーチ

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    利き手を選ばない。2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。最大2個収納可能。ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。連結可能。裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。
    材質ポリエステル寸法(mm)収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ質量(g)60サイズ(mm)Φ110×45
  • MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き

    祥碩堂
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。
    用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
  • [耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ

    [耐候性]蛍光マーキングテープ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1巻ほか
    翌日出荷
    -40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
    材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
  • ECOチョーク 白 たくみ

    ECOチョーク 白

    たくみ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
    用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330
  • ダストレス太チョーク TRUSCO

    ダストレス太チョーク

    TRUSCO
    179税込197
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
    用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • 耐水黒板専用 パワーパス10本入 HANDY KING

    耐水黒板専用 パワーパス10本入

    HANDY KING
    349税込384
    1個
    当日出荷
    普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
    用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
  • TUFF GUY(TM) DYKEM

    TUFF GUY(TM)

    DYKEM
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
  • サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク

    WIZ'A
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質PVCピンク質量(g)約162テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09
  • 雨チョーク 墨運堂

    雨チョーク

    墨運堂
    399税込439
    1箱(10本)
    当日出荷
  • ギター便利マーキングチョーク 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク

    寺西化学
    869税込956
    1箱(10本)
    当日出荷
    木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
    質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
  • マーキングチョーク TRUSCO

    マーキングチョーク

    TRUSCO
    349税込384
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
    用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
  • MZ マーキングチョークホルダー単品 ミズタニ

    MZ マーキングチョークホルダー単品

    ミズタニ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放。ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ます。ホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
  • MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm

    祥碩堂
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
    用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
  • TEXPEN(R) DYKEM

    TEXPEN(R)

    DYKEM
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
  • ギター便利マーキングチョーク ホルダー付 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク ホルダー付

    寺西化学
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
    用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
  • マーキングチョーク太型 土牛

    マーキングチョーク太型

    土牛
    499税込549
    1本
    当日出荷
    熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
    用途道路・土木専用寸法(mm)25タイプ油性
  • 標識テープ マイゾックス

    標識テープ

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途測量・土木・植林等の目印として材質軟質ビニールテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.1
  • マーキングプレート『マー坊』 マイゾックス

    マーキングプレート『マー坊』

    マイゾックス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
    仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
  • BRITE - MARK(R) DYKEM

    BRITE - MARK(R)

    DYKEM
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
  • 高視認識別テープ 200m SK11

    高視認識別テープ 200m

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シカ・サルなど高視認で防獣対策に最適です。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。視認性が高く害獣侵入防止以外にも様々な使い方可能です。私有地、危険区域などの識別にもお使いいただけます。間伐対象木の区分けにもお使いいただけます。注意や警告などのアイキャッチにも使えます。
    用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
  • スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 長体数字

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
  • スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 3種数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70
  • チョークホルダー 馬印

    チョークホルダー

    馬印
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷
    手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
  • バイオ分解テープ マイゾックス

    バイオ分解テープ

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1式(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100
  • ステンレスチョークホルダー 日本白墨工業

    ステンレスチョークホルダー

    日本白墨工業
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスでできたシンプルなチョークホルダーです。 。構造は洗濯バサミと同じで、後ろの部分を押すと前が開きチョークを挿入して後ろを放せばチョークが固定されます。
  • 工事用チョーク シンワ測定

    工事用チョーク

    シンワ測定
    138税込152
    1袋(10本)
    当日出荷
    チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
    用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョークホルダー 祥碩堂

    チョークホルダー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    手が汚れず、最後までチョークが使える。 チョークを持つ手が汚れない チョークが短くなっても最後まで使える。 ポケットに入れても服が汚れない。
    仕様バラ売
  • マーキング 目印テープ 幅広 KENOH

    マーキング 目印テープ 幅広

    KENOH
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。一般的な30mmより広い50mm幅でより目立ちます。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。
    用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)215テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • MODEL ATHLETE 専用ホルダー 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 専用ホルダー

    祥碩堂
    429税込472
    1個
    当日出荷
    MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
    用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
  • High Temp Marker DYKEM

    High Temp Marker

    DYKEM
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
  • ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
  • ビルチョーク たくみ

    ビルチョーク

    たくみ
    629税込692
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
    用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS質量(g)822018年トラスコ掲載ページ1 2145
  • ビルマーカー たくみ

    ビルマーカー

    たくみ
    629税込692
    1本
    当日出荷
    キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
    用途建築用筆記具。仕様芯径(mm):5材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)372018年トラスコ掲載ページ1 2145
  • 三菱 マーキングチョーク マイゾックス

    三菱 マーキングチョーク

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
    用途資材・構造物へのマーキング
  • 蛍光チョーク たくみ

    蛍光チョーク

    たくみ
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光カラーで、よく見えます。
    オレンジ寸法(Φmm)13×100
  • マーキングシート(170mm) ヤマヨ

    マーキングシート(170mm)

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • MODEL ATHLETE シリコンキャップ 祥碩堂

    MODEL ATHLETE シリコンキャップ

    祥碩堂
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。
    用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
  • ビルマーカー ブラックペンシル6B たくみ

    ビルマーカー ブラックペンシル6B

    たくみ
    489税込538
    1本
    翌々日出荷
    太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
    用途筆記、描画用。トラスコ品番364-3534材質本体:ABS、アルミ、真鍮全長(mm)147
  • 大容量 粉チョーク TRUSCO

    大容量 粉チョーク

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
    用途チョークライン用に材質炭酸カルシウム容量(g)約600
マーキング用品