絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(39)
- たくみ(28)
- マイゾックス(25)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](23)
- 祥碩堂(21)
- 大一産業(16)
- シンワ測定(15)
- TRUSCO(8)
- DYKEM(5)
- KENOH(4)
- Mark-Tex(4)
- TRACER(トレイサー)(4)
- 寺西化学(3)
- ヤマヨ(3)
- 墨運堂(3)
- 松浦産業(3)
- HANDY KING(3)
- 馬印(2)
- JBSO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: マーキング用品

ビニールテープ用ベルトポーチ
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷利き手を選ばない。2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。最大2個収納可能。ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。連結可能。裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。材質ポリエステル寸法(mm)収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ質量(g)60サイズ(mm)Φ110×45
識別テープ 一般目印用
新潟エースロープ(3件のレビュー)¥789税込¥8681巻欠品中色彩・遠眼性良・耐久性抜群用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に材質(PE)ポリエチレン幅(mm)50色ブルー1巻長さ(m)200
ギター便利ホルダー
寺西化学¥359税込¥3951本当日出荷ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。 手を汚さず使用できる専用ホルダー。質量(g)8本体サイズ(mm)22×85
キットパス工事用
TRUSCO¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き
祥碩堂¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
TUFF GUY(TM)
DYKEM¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
ECOチョーク 白
たくみ¥399税込¥4391個当日出荷卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE色白容量(g)330
ダストレス太チョーク
TRUSCO¥179~税込¥197~1セット(10本)当日出荷従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
テイント TINT
ホーセイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
ギター便利マーキングチョーク
寺西化学¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
MZ マーキングチョークホルダー単品
ミズタニ¥449税込¥4941個当日出荷がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放。ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ます。ホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm
祥碩堂¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
耐水黒板専用 パワーパス10本入
HANDY KING¥349税込¥3841個当日出荷普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
TEXPEN(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
高視認識別テープ 200m
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シカ・サルなど高視認で防獣対策に最適です。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。視認性が高く害獣侵入防止以外にも様々な使い方可能です。私有地、危険区域などの識別にもお使いいただけます。間伐対象木の区分けにもお使いいただけます。注意や警告などのアイキャッチにも使えます。用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841パック(3本)ほか当日出荷道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
マーキングプレート『マー坊』
マイゾックス¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から翌日出荷位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
BRITE - MARK(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)
スプレーシート 長体数字
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
ギター便利マーキングチョーク ホルダー付
寺西化学¥449税込¥4941パック当日出荷作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
バイオ分解テープ
マイゾックス¥18,980~税込¥20,878~1式(10巻)当日出荷から10日以内出荷土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100
ステンレスチョークホルダー
日本白墨工業¥419税込¥4611個5日以内出荷ステンレスでできたシンプルなチョークホルダーです。 。構造は洗濯バサミと同じで、後ろの部分を押すと前が開きチョークを挿入して後ろを放せばチョークが固定されます。![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)
スプレーシート 3種数字セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,998税込¥4,3981組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70
工事用チョーク
シンワ測定¥138税込¥1521袋(10本)当日出荷チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
チョークホルダー
馬印¥4,598税込¥5,0581セット(10本)当日出荷手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
マーキング 目印テープ 幅広
KENOH¥698税込¥7681個5日以内出荷工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。一般的な30mmより広い50mm幅でより目立ちます。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)215テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
祥碩堂¥429税込¥4721個当日出荷MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
High Temp Marker
DYKEM¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
ソフトチョーク5.0替芯
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷から4日以内出荷水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本












![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)















![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)





![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)

![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)














![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)