熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途20LフリーコンテナBOX用
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
こんなお得な商品も!
ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!
チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)59
内径(mm)50
1個
¥169
税込¥186
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。