絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(7,905)
  • Merck(メルクミリポア)(2,977)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,382)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(874)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(807)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比較電極内部液KCL HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(堀場製作所)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • PH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    PH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    精度(pH)±0.02
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • pH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • ハンディpH計用電極 HORIBA(堀場製作所)

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • pH標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
    セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
  • pH標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10包)
    当日出荷
    pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
    精度(pH)±0.05
  • 無補充型pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
    適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
  • 電気伝導率標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    セット内容84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(50mL×2本)
    当日出荷
    ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
    成分塩酸1%、チオ尿素10%
  • カルシウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-Ca-11
  • ORP標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1箱(10袋)
    当日出荷
    ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
    精度±15mV
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
  • LAQUA pH標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA pH標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    5,498税込6,048
    1式
    当日出荷
    pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • ツインCONDメーター HORIBA(堀場製作所)

    ツインCONDメーター

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • JQA検定合格品 スタンダートToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    JQA検定合格品 スタンダートToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
    仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
  • LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル
    適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • LAQUAtwin カリウムイオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin カリウムイオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
    適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
    用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
  • 処理液 HORIBA(堀場製作所)

    処理液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極 HORIBA(堀場製作所)

    pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。 メッキ液など強アルカリ試料に最適です
    使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲0~14
  • 卓上型PHメータ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型PHメータ

    HORIBA(堀場製作所)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モノクロ液晶モデル
    仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    1,588税込1,747
    1セット(3個)
    欠品中
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • フッ化物イオン選択性電極用 TISAB溶液 HORIBA(堀場製作所)

    フッ化物イオン選択性電極用 TISAB溶液

    HORIBA(堀場製作所)
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    当日出荷
  • コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
    用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂防水性IP67
  • コンパクトORPメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトORPメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
    仕様キャリブレーション:1 点付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚測定範囲-1000 ~ 1000質量(g)約50外形寸法(mm)164×29×20電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)使用温度(℃)周囲温度:5 ~ 40表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能1mV校正1使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP57分解能(mV)1
  • 電気伝導率電極 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率電極

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
    測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
    容量(mL)400アズワン品番64-3991-86
  • ORP標準液 225mV 1セット 6本入 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液 225mV 1セット 6本入

    HORIBA(堀場製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(6本)
    当日出荷
    コンパクトORPメータの225mVの標準液です。
    仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g●仕様:ORP標準液(225mV)●重量:130gアズワン品番68-1891-49
  • DO電極用 電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    DO電極用 電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用の電極チップ。
    適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
  • フリーアーム式スタンドアーム HORIBA(堀場製作所)

    フリーアーム式スタンドアーム

    HORIBA(堀場製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    FA-70S/FA-70L/FA-20S/DP-70S用スタンドアーム。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品